Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-KRPXP9000SE Herst.-Nr.: XP9000SE EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Edelstahl Thermoblock mit 15 bar Pumpendruck. Elektronisches Display, integrierte Digitaluhr. Easy & Perfect Cappuccino: Cappuccino, Café Latte und Latte Macchiato einfach auf Knopfdruck aus einer Düse, Reinigungsmeldung für die Düse nach 4 Minuten. Crematicsystem, optimale Aromaextraktion durch innovatives Brühverfahren, herausnehmbare Brüheinheit. Premiumsound. Automatische Abschaltung. Easy-Cleaning-Programme: automatische Reinigung der Dampfdüse auf Knopfdruck, automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm. Tassenabstellfläche mit indirekter Beheizung. Seitliches Bedienfeld für individuelle Einstellungen. 2 Tassen in einem Brühvorgang. Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf: 83 - 116 mm. Wahlmöglichkeit für milden oder starken Espresso/Kaffee. Integriertes, dank Mikrolegierungstechnologie äußerst robustes Kegelmahlwerk. Variable Brühkammer, Kapazität: 7 - 14 g. Bohnenbehälter, Kapazität: 300 g, zweiter Einfüllschacht für gemahlenen Kaffee. Fassungsvermögen Wassertank: 2,6 l. Kaffesatzbehälter für bis zu 20 Portionen. Claris-Aqua-Filtersystem. Lieferung inklusive exklusivem Welcome-Paket. Leistung: 1.460 W, Farbe: silber metallic.• Leistung: 1.460 W • Inhalt: 2,6 l • Farbe: silber Merkmale: - Espresso-Kaffeevollautomat
- si/met.
- Espresseria
- XP9000SE
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kaffeeautomat, Kaffeautomaten, Kaffee |
|  |  |
|
|