Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wassersauger Kärcher NT361Eco gb/sw Wassersauger Nass/Tr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Wassersauger Kärcher NT361Eco gb/sw Wassersauger Nass/Tr.
Artikel-Nr.:  200-KAE1184101
Hersteller:  Kärcher
Herst.-Nr.:  1184101
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Nass-/Trockensauger in kompakter Bauweise mit großem 35-l-Behälter. Der oben liegende 0,62 m² große Eco-Flachfaltenfilter ermöglicht den sofortigen Wechsel von Nass- auf Trockensaugen ohne Filterentnahme. Mit Power-Filter-Clean-Funktion: über eine Fernbedienung am Handgriff wird der Filter durch Luftstöße effektiv abgereinigt. Dies sorgt für konstant hohe Saugleistung, längere Arbeitsintervalle und lange Lebensdauer des Filters. Schlauchaufbewahrung, Zubehörhalterung und großeAblagefläche (z. B. für Werkzeuge) am Gerät. Größe (B x T x H): 37 x 50,5 x 54 cm, Gewicht: 10,5 kg. Farbe: gelb/schwarz.• Modell: NT 361 Eco • Leistung: 1.380 W • Farbe: gelb/schwarz

Merkmale:

  • Wassersauger Kärcher NT361Eco
  • gb/sw
  • Wassersauger
  • Nass/Tr.

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstige Büroprodukte (Hygiene, Sanitär, Food) > Elektrische Haushaltsgeräte, Haushaltsgeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Nass/Trockensauger, Nasssauger, Staub-Sauger, Staubsauger, Wasser Sauger, Wassersauger, Bodenstaubsauger, Nass- und Trockensaug
Angebote (5)
Versand
Netto
^
5 Tage
Frei Haus
€ 231,91*
3 Tage
Frei Haus
€ 248,28*
8 Tage
€ 7,50*
€ 267,00*
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 273,12*
10 Tage
Frei Haus
€ 285,71*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Kärcher
17233000
€ 114,21*
€ 135,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG