Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Navigator Kopierpapier Navigator Univ. weiß A5 80g 1000 Bl


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Navigator Kopierpapier Navigator Univ. weiß A5 80g 1000 Bl
Navigator Kopierpapier Navigator Univ. weiß A5 80g 1000 Bl
Artikel-Nr.:
     200-IGE8247S80B
Hersteller:
     Portucel Soporcel
Herst.-Nr.:
     8247S80B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Farbkopierpapier

Beschreibung:
Brief- und Geschäftspapier für Inkjet-, Laserdrucker, Hochleistungskopierer und Normalpapierfax. Extraglatte Oberfläche für gesteigerte Druckqualität und Randschärfe. Optimale Laufeigenschaften. Sehr gutes Duplex- und Sorterverhalten, hohe Stabilität. Keine papierbedingten Fehlkopien. Reduziert Tonerverbrauch und Geräteverschleiß. Sehr gute Opazität und Alterungsbeständigkeit, hohes Volumen.• Format: A5• Grammatur: 80 g/m²• Material: holzfrei• Farbe: hochweiß• Glanz: matt

  • Kopierpapier Navigator Univ.
  • weiß
  • A5 80g
  • 1000 Bl

Umweltzertifikat(e) des Produkts:

  • EcoEasy Label
  • FSC

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,35*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abbildung
k.A.
ab € 2,09*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neonfarb. sort.
k.A.
4NEOSOD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neongb
k.A.
4NEOGED40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neongn
k.A.
4NEOGRD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neonor
k.A.
4NEOORD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neonro
k.A.
4NEOROD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Kopierpapier, A4, 90g/m², hf, neonrs
k.A.
4NEORSD40
ab € 5,73*
Ähnlich
Océ
99661554
€ 9,77*
Ähnlich
Rauch
4000002389
€ 34,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG