Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-IDE4605S6 Herst.-Nr.: 4605S6 EAN: 4019364738012 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Großmengen-Aktenvernichter mit Einwurftrichter. Mit 2,2-kW-Motor für Dauerbetrieb (Drehstromanschluß). Abklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier. Zweite Zuführöffnung mit Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke. Abklappbarer Zuführtisch. Reversierautomatik bei Überlastung, Abschaltautomatik bei vollem Auffangsack, offener Fronttüre und abgeklapptem Einwurftrichter. Fahrbarer Spänewagen für 230 l-Einwegplastiksäcke. Thermische Motorsicherung. Arbeitsbreite: 460 mm. Größe (B x T x H): 740 x 765 x 1.700 mm, Gewicht: 256 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• für: Papier • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 740 x 765 x 1.700 mm • Farbe: perlgrau Merkmale: - Aktenvernichter 6mm Schnittbr.
- perlgrau
- 400V 50Hz
- Mod.4605
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 4.220,71* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 4.222,65* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 4.599,99* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 4.713,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 47,68* | € 56,74 | Ähnlich | | | | € 23,90* | € 28,44 | Ähnlich | | | | € 331,91* | € 394,97 | Ähnlich |  | | | € 582,08* | € 692,68 | Ähnlich | | | | € 582,08* | € 692,68 | Ähnlich | | | | € 524,30* | € 623,92 | Ähnlich | | | | € 799,79* | € 951,75 | Ähnlich | | | | € 374,91* | € 446,14 | Ähnlich | | | | € 1.220,16* | € 1.451,99 | Ähnlich |  | | | € 4.721,10* | € 5.618,11 | Ähnlich |  | | | € 4.721,10* | € 5.618,11 | Ähnlich |  | | | € 18.030,29* | € 21.456,05 | Ähnlich |  | | | € 2.606,41* | € 3.101,63 | Ähnlich |  | | | € 605,95* | € 721,08 | Ähnlich |  | | | € 15,06* | € 17,92 | Ähnlich |  | | | € 21,63* | € 25,74 | Ähnlich |  | | | € 24,45* | € 29,10 | Ähnlich |  | | | € 36,95* | € 43,97 | Ähnlich |  | | | € 33,83* | € 40,26 | Ähnlich |  | | | € 15,06* | € 17,92 |
|  |  |
|
 |
|
|