Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-IDE4002CC4 Herst.-Nr.: 4002CC4 EAN: 4019364656613 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Büro- und EDV-Aktenvernichter mit hohem Auffangvolumen von 160 l. 1300 Watt-Motor für Dauerbetrieb geeignet. Als Zubehör gegen Aufpreis ist das praktische Ablagetableau erhältlich, das sich einfach aufstecken lässt. Bedienerführung mit Leuchtsymbolen Mehrfunktionsschalter für stand-by/stopp/rückwärts, Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke, Abschaltautomatik bei Papierstau und vollem Auffangbehälter. Fahrbarer Unterschrank mit elektronischer Türsicherung und Auffangbehälter, Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit Auszugssystem. Arbeitsbreite: 400 mm, Motorleistung: 1,3 kW. Gewicht: 82 kg bzw. 87 kg (Cross/Cut).Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• für: Papier • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 640 x 590 x 970 mm • Farbe: grau Merkmale: - Aktenvernichter CC 4x40mm 4002
- perlgrau
- 24-26 Blatt
- 230 Volt
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, Büroaktenvernic |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 531,05* | € 631,95 | Ähnlich | | | | € 531,05* | € 631,95 | Ähnlich |  | | | € 1.516,99* | € 1.805,22 | Ähnlich |  | | | € 1.516,99* | € 1.805,22 | Ähnlich |  | | | € 2.680,79* | € 3.190,14 | Ähnlich |  | | | € 2.680,79* | € 3.190,14 | Ähnlich | | | | € 2.494,58* | € 2.968,55 | Ähnlich | | | | € 47,31* | € 56,30 | Ähnlich | | | | € 68,87* | € 81,96 | Ähnlich | | | | € 94,61* | € 112,59 | Ähnlich | | | | € 82,77* | € 98,50 | Ähnlich | | | | € 102,41* | € 121,87 | Ähnlich | | | | € 396,26* | € 471,55 | Ähnlich | | | | € 396,26* | € 471,55 | Ähnlich | | | | € 173,81* | € 206,83 | Ähnlich | | | | € 261,79* | € 311,53 | Ähnlich | | | | € 45,73* | € 54,42 | Ähnlich | | | | € 59,26* | € 70,52 | Ähnlich | | | | € 90,20* | € 107,34 |
|  |  |
|
 |
|
|