Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TFT-Display HP L1750 17 Zoll si/sw anal./digit. 5 ms


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
TFT-Display HP L1750 17 Zoll si/sw anal./digit. 5 ms
Artikel-Nr.:  200-HPAGF904AT
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  GF904AT
EAN:  k.A.

Beschreibung/Details:

Kontrastverhältnis 800:1, Auflösung: 1.280 x 1.024. Reaktionszeit: 5 ms. Sichtwinkel 160° horizontal, 160° vertikal. Anzeigehelligkeit: 300 nits. 15-poliger Mini-D-Sub-Anschluss VGA analog, DVI-D-Anschluss, USB 2.0 Hub: eigene Stromversorgung, zwei Anschlüsse (Kabel mitgeliefert). • Modell: L1750 • Größe: 17" • Farbe: silber/schwarz

Merkmale:

  • TFT-Display HP L1750 17 Zoll
  • si/sw
  • anal./digit.
  • 5 ms

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Monitore
Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, Bildschirm, Monitor, TFT-Bildschirm
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 280,97*
4 Tage
Frei Haus
€ 295,42*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,97*
€ 334,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HP
GP536AT
€ 169,51*
€ 201,72
Ähnlich
HP
GG458AT
€ 212,86*
€ 253,30
Ähnlich
HP
GX008AT
€ 275,16*
€ 327,44
Ähnlich
HP
RA374AT
€ 285,39*
€ 339,61
Ähnlich
HP
EF224AT
€ 598,34*
€ 712,02
Ähnlich
Samsung
LS22MYKESQ
€ 234,89*
€ 279,52
Ähnlich
Samsung
LS24MYKABC
€ 314,86*
€ 374,68
Ähnlich
Samsung
LS19UBQESQ
€ 256,96*
€ 305,78
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG