Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-HET33348 Herst.-Nr.: 33348 EAN: 0085896333487 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Für eine kabellose, verschlüsselte Datenübertragung an bis zu 7 bluetoothfähige Geräten. PC- und Mac-kompatibel. Systemvoraussetzungen: USB 2.0/1.1-Anschluss und Bluetooth® V1.1, V1.2, V2.0-fähige Geräte. Betriebssystem min. Windows® XP oder Mac OS 10.2.8 und höher. Reichweite: 20 m, Größe: 216 x 152 x 16 mm (B x T x H), Gewicht 0,05 kg, Farbe: weiß.• Anschlüsse: USB • Reichweite: 20 m Merkmale: - USB-Adapter Bluetooth 2.0
- weiß
- BT V 1.1/1.2
- BT V.2.0
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (11) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 16,85* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 17,33* |  |  |  | | 17 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,00* |
€ 17,41* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 17,51* |  |  |  | B2B-Discount | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück | € 7,50* | € 19,20* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 100,80* | € 119,95 | Ähnlich | | | | € 21,76* | € 25,89 | Ähnlich |  | | | € 10,54* | € 12,54 | Ähnlich | | | | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 1,72* | € 2,05 | Ähnlich | | | | € 52,91* | € 62,96 | Ähnlich | | | | € 50,92* | € 60,59 | Ähnlich | | | | € 50,41* | € 59,99 | Ähnlich | | | | € 43,59* | € 51,87 | Ähnlich | | | | € 57,95* | € 68,96 | Ähnlich | | | | € 153,12* | € 182,21 | Ähnlich | | | | € 320,19* | € 381,03 | Ähnlich | | | | € 343,57* | € 408,85 | Ähnlich | | | | € 156,81* | € 186,60 | Ähnlich |  | | | € 69,30* | € 82,47 | Ähnlich |  | | | € 93,37* | € 111,11 | Ähnlich |  | | | € 66,91* | € 79,62 | Ähnlich |  | | | € 31,71* | € 37,73 | Ähnlich |  | | | € 24,13* | € 28,71 | Ähnlich |  | | | € 63,16* | € 75,16 | Ähnlich |  | | | € 57,83* | € 68,82 |
|  |  |
|
 |
|
|