Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rollenschneider EasyBlade Plus anthraz. Schnittl.320 1,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Artikel-Nr.:  200-HET2101977
Hersteller:  Rexel
Herst.-Nr.:  2101977
EAN:  5028252250566

Beschreibung/Details:

EasyBlade-Mechanismus ermöglicht schnellen und sicheren Messerwechsel - Verletzungsgefahr ist ausgeschlossen. Schnittkanten-Indikator zeigt an, wo der Schnitt durchgeführt wird, zusätzlicher Klingen-Indikator informiert, wenn die Schneideeinheit stumpf ist und ausgetauscht werden muss. Robuster Metalltisch für höhere Stabilität beim Schneiden. Führungslinien für A4, A5- und A6-Formate. Schneideleistung 15 Blatt. Formate bis 320 mm. Selbstheilende Schneidematte.• Modell: SmartCut Easy Blade A4 PLUS • Schnittlänge: 320 mm

Merkmale:

  • Rollenschneider EasyBlade Plus
  • anthraz.
  • Schnittl.320
  • 1,5mm

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Schreibtischzubehör > Schneiden
Weitere Suchbegriffe: Rollmesser-Schneidemaschine, Schellen, Schneidematte, Schneidemaschine, Rollen-Sch
Angebote (11)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 2 Tage € 4,50* € 43,39*
ELBA-OfficeShop 10 Tage € 6,00* € 45,36*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 46,94*
4Office 1 Tag € 4,95* € 47,01*
Corporate_Express 2 Tage € 4,50* € 50,99*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  43,39* €  51,63 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Rexel Ersatzmesser für Rollen-Schneidemaschine SmartCut Easy Blade A4
Rexel
2102018
€ 10,42* € 12,40
Zubehör
REXEL Ersatzmesserkopf für Schneidemaschine Easy Blade Plus (5941996)
Rexel
2102019
€ 10,18* € 12,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG