Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-HET2100424 Herst.-Nr.: 2100424 EAN: 5028252089715 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Aus transluzenter PP-Folie (Polypropylen), mit Druckknopf. Der Carry Folder ist postzugelassen und zur Versendung mit der Post geeignet.Sortierte Packung H16128 sortiert in 8 Farben, je 3 Stück orange, rot, violett, blau, grün, gelb, weiß und 4 Stück in blau.Sortierte Packung 16129 sortiert in 5 Farben, je 5 Stück orange, rot, violett, blau und weiß.Sortierte Packung H16130 sortiert in 8 Farben je 1 Stück orange, rot, violett, blau, grün, gelb, rauch und 2 Stück weiß. Sortierte Packung H2100424 sortiert in 5 Farben je 1 Stück gelb, rot, blau, weiß und grau.• Material: PP • Verschluß: mit Druckknopf • Füllhöhe: 0,5 cm • Transparenz: transluzent Merkmale: - Aktentaschen Carry Folder A5
- sortiert
- 8 Farben
- Druckkn.
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Dokumentenbox, Dokumentenmappe, Sammelbox, Sammelmapp |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 0,36* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 25 |  | pro Stück |
€ 4,95* |
€ 0,37* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  | 25 |  | pro Stück | € 7,50* | € 0,40* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 5 |  | pro Paket |
€ 4,95* |
€ 0,41* |  |  |  | | 6 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 6,00* |
€ 9,15* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Vergleichspreis: 25 Stück für € 10,00* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 0,55* | € 0,65 | Ähnlich |  | | | € 93,94* | € 111,79 | Ähnlich |  | | | € 66,36* | € 78,97 | Ähnlich | | | | € 26,78* | € 31,87 | Ähnlich | | | | € 14,19* | € 16,89 | Ähnlich | | | | € 14,29* | € 17,01 | Ähnlich | | | | € 20,57* | € 24,48 | Ähnlich | | | | € 31,47* | € 37,45 | Ähnlich | | | | € 40,46* | € 48,15 | Ähnlich | | | | € 21,87* | € 26,03 | Ähnlich | | | | € 10,73* | € 12,77 | Ähnlich | | | | € 4,88* | € 5,81 | Ähnlich | | | | € 4,88* | € 5,81 | Ähnlich | | | | € 14,10* | € 16,78 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 3,60* | € 4,28 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 16,25* | € 19,34 | Ähnlich | | | | € 2,70* | € 3,21 | Ähnlich | | | | € 4,52* | € 5,38 | Ähnlich | | | | € 4,44* | € 5,28 |
|  |  |
|
 |
|
|