Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Multimedia-Projektionswagen l.grau 54x60x95cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nobo Multimedia-Projektionswagen l.grau 54x60x95cm
Nobo Multimedia-Projektionswagen l.grau 54x60x95cm
Artikel-Nr.:
     200-HET1902339
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1902339
EAN/GTIN:
     5028252236195
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Media-Wagen

Beschreibung:
Abschließbare Stahltüren vorne und hinten für maximale Sicherheit. 3 höhenverstellbare Böden, 1 herausziehbarer Beamerboden mit einstellbarem Neigungswinkel, Kabelhaltepunkte oben und an der Seite. Ausgelegt für 6er-Steckdosenleiste, nur ein Stromkabel führt zum Wagen. 4 stabile Laufrollen, 2 davon feststellbar. Gewicht: 47 kg. Leichter Aufbau.| Material: Holz/Stahl| B x T x H: 540 x 600 x 950 mm| Farbe: lichtgrau

  • Multimedia-Projektionswagen
  • l.grau
  • 54x60x95cm

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, TV-Wagen, multimediawagen nobo, av-wagen, Fahrtisch, Fahrwagen, Projektorenwagen, Gerätewagen, P
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 370,03*
€ 382,29*
€ 3,90*
ab € 375,21*
€ 402,93*
Lager 200
Frei Haus
ab € 377,23*
€ 410,70*
€ 4,45*
ab € 400,90*
€ 414,52*
Frei Haus
ab € 481,70*
€ 500,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,70*
€ 488,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,23*
€ 448,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.