Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Farb-Copyboard ohne Standfuß elektro. 1240 x 850mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nobo Farb-Copyboard ohne Standfuß elektro. 1240 x 850mm
Nobo Farb-Copyboard ohne Standfuß elektro. 1240 x 850mm
Artikel-Nr.:
     200-HET1901378
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1901378
EAN/GTIN:
     5028252136136
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel

Beschreibung:
Das Gerät kopiert 4-farbig oder schwarz/weiß, erfasst wird die gesamte Schreibfläche (124 x 85 cm). Die Daten können entweder direkt auf einem kompatiblen Drucker ausgedruckt oder auf einem USB-Stick im PNG-Format gespeichert werden. Vom USB-Stick können die Daten zur Nachbearbeitung, Speicherung oder Weiterverteilung (z.B. als E-Mail) auf den PC übertragen werden. Die beiden Schreibflächen sind, zur Unterstützung beim Schreiben oder Zeichnen, mit feinen Quadraten versehen. Die Tafeloberfläche ist trocken abwischbar, ein höhenverstellbares Untergestell ist separat erhältlich. Im Lieferumfang enthalten sind: USB Druckerkabel, Druckerablage, 4 Boardmarker (schwarz, blau, grün, rot), Löschschwamm, Wandbefestigungsset und Handbuch. Drucker und USB-Stick sind nicht im Lieferumfang enthalten.| 1901378| Eigenschaft: nicht magnetisch| B x H: 148 x 104 cm| Farbe/Design: hellgrau

  • Farb-Copyboard ohne Standfuß
  • elektro.
  • 1240 x 850mm

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, e-board, Präsentationswand, Copyboard, Schreibtafel, Präsentat
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 1.677,64*
€ 1.785,04*
Lager 200
Frei Haus
ab € 1.785,05*
€ 1.785,05*
Frei Haus
ab € 1.818,26*
€ 1.818,26*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.785,05*
€ 2.124,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG