Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Multimedia Wagen verstellbar titan/SW 82x81cm 4 Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nobo Multimedia Wagen verstellbar titan/SW 82x81cm 4 Rollen
Nobo Multimedia Wagen verstellbar titan/SW 82x81cm 4 Rollen
Artikel-Nr.:
     200-HET1900791
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900791
EAN/GTIN:
     5028252103237
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Media-Wagen

Beschreibung:
Durch zwei getrennt voneinander einstellbare Stellflächen eignet sich der Wagen besonders für Vorführungen mit Projektoren und Notebooks. Stabile Stahlkonstruktion, 2 Platten (38 x 48 cm) mit je 10 kg Tragkraft und 360° drehbar. Höhenverstellbar, 4 Rollen, 2 davon feststellbar.| Material: Stahl| B x T x H: 820 x 560 x 810/1.200 mm| Farbe: silber

  • Multimedia Wagen verstellbar
  • titan/SW
  • 82x81cm
  • 4 Rollen

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, TV-Wagen, multimediawagen nobo, av-wagen, Fahrtisch, Fahrwagen, Projektorenwagen, Gerätewagen, P
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 163,87*
€ 171,28*
€ 3,90*
ab € 161,01*
€ 171,29*
€ 4,45*
ab € 164,17*
€ 171,52*
Frei Haus
ab € 167,21*
€ 174,32*
Lager 200
Frei Haus
ab € 172,53*
€ 184,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
BEAMER-C200
ab € 72,62*
Zubehör
NewStar
BEAMER-C350BLACK
ab € 65,40*
Zubehör
NewStar
BEAMER-C80
ab € 41,51*
Zubehör
NewStar
BEAMER-W100SILVER
ab € 67,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.