Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Nobo Projektionswagen f. Dia-Proj. titan-sw 43x81-120x38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nobo Projektionswagen f. Dia-Proj. titan-sw 43x81-120x38
Nobo Projektionswagen f. Dia-Proj. titan-sw 43x81-120x38
Artikel-Nr.:
     200-HET1900790
Hersteller:
     Nobo
Herst.-Nr.:
     1900790
EAN/GTIN:
     5028252103220
Suchbegriffe:
AV-Wagen
Beamertisch
Beamerwagen
Media-Wagen

Beschreibung:
Höhenregulierbarer Wagen für den Einsatz mit einem Projektor. Die Ablagefläche ist zur Einstellung des besten Präsentationswinkels um 360 Grad dreh- und schwenkbar. Höhenregulierbar von 810 bis 1200 mm, Ablagefläche: 380 x 430 mm. Maximale Tragkraft 10 kg. Vier Laufrollen (2 feststellbar).| B x T x H: 430 x 380 x 810-1.200 mm| Farbe: titan/schwarz

  • Projektionswagen f. Dia-Proj.
  • titan-sw
  • 43x81-120x38

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Besorgungsartikel: Keine Rücknahme, kein Umtausch möglich.

Weitere Suchbegriffe: Multimediawagen, Projektionstisch, Projektionswagen, Projektor-Tisch, Projektortisch, Projektorwagen, TV-Wagen, multimediawagen nobo, av-wagen, Fahrtisch, Fahrwagen, Projektorenwagen, Gerätewagen, P
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,90*
ab € 102,27*
€ 112,07*
€ 4,45*
ab € 104,62*
€ 112,07*
€ 1,00*
ab € 111,92*
€ 119,36*
Frei Haus
ab € 116,74*
€ 124,00*
Lager 200
Frei Haus
ab € 121,02*
€ 130,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG