Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bodenmatte f. Teppichböden transp. 121x152cm Form Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Bodenmatte f. Teppichböden transp. 121x152cm Form Q
Artikel-Nr.:   200-HET1300109
Hersteller:   Hetzel
Herst.-Nr.:   1300109
EAN:   7612948015171

Beschreibung/Details:

Transparent, mit Noppen speziell für alle hoch- und tieffloorigen Teppichböden. Die Unterseite ist ausgestattet mit stumpfen Ankernoppen, um sicheren Halt auf den Teppichböden zu gewährleisten. Stärke ca. 2 bis 2,7 mm.• Eignung: für Teppichböden • Material: PVC • Antistatikschutz: nicht antistatisch • Farbe: glasklar • Transparenz: transparent

Merkmale:

  • Bodenmatte f. Teppichböden
  • transp.
  • 121x152cm
  • Form Q

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Bodenschutzmatten
Weitere Suchbegriffe: Schutzmatte, HET1300109
Angebote (6)
Versand
Netto
^
Ashton-Feucht 8 Tage Frei Haus € 62,26*
B2B-Discount 14 Tage € 4,50* € 70,15*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 90,94*
4Office 12 Tage € 4,95* € 91,72*
ACCO 10 Tage € 4,95* € 100,38*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  70,15* €  83,48 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Bodenmatte f.Hartböden o.Nopp. transp. 60cm Durchm. Form R
Hetzel
1300102
€ 42,06* € 50,05
Ähnlich Bodenmatte f.Hartböden o.Nopp. transp. 90cm Durchm. Form R
Hetzel
1300103
€ 64,56* € 76,83
Ähnlich
Bodenmatte f.harte Böden PC transp. 122x200cm o.Noppen
Floortex
1220019ER
€ 65,06* € 77,42
Ähnlich
Bodenschutzmatte polyprotec® für Teppichböden, 1210 x 1520 mm, Form Q mit Lippe 1300109
Hetzel
1300109
€ 91,72* € 109,15
Ähnlich
HETZEL Bodenschutzmatte, (B)1200 x (T)900 mm, für Hartboden (59004101)
Hetzel
1300093
€ 54,90* € 65,33
Ähnlich
HETZEL Bodenschutzmatte, (B)1210 x (T)1340 mm, für Hartboden (59004102)
Hetzel
1300094
€ 83,10* € 98,89
Ähnlich
HETZEL Bodenschutzmatte, (B)1210 x (T)1520 mm, für Hartboden (59004104)
Hetzel
1300096
€ 91,50* € 108,89
Ähnlich
HETZEL Bodenschutzmatte, (B)1210 x (T)1520 mm, für Hartboden (59004106)
Hetzel
1300098
€ 91,50* € 108,89
Ähnlich
HETZEL Bodenschutzmatte, (B)1210 x (T)1520 mm, für Teppich (59004005)
Hetzel
1300110
€ 101,00* € 120,19
Ähnlich
HETZEL Bodenschutzmatte, (B)1210 x (T)1830 mm, für Hartboden (59004107)
Hetzel
1300099
€ 110,00* € 130,90
Ähnlich
HETZEL Bodenschutzmatte, (B)1210 x (T)920 mm, für Hartboden (59004100)
Hetzel
1300092
€ 51,11* € 60,82
Ähnlich
Kugelschr.Flex Grip Ultra M 1,0 blau (S0190433)
Sanford
S0190433
€ 0,97* € 1,15
Ähnlich
Kugelschr.Flex Grip Ultra M 1,0 rot (S0190413)
Sanford
S0190413
€ 0,97* € 1,15
Ähnlich
Kugelschr.Flex Grip Ultra M 1,0 sw (S0190393)
Sanford
S0190393
€ 0,98* € 1,17
Ähnlich
PAPER:MATE Großraumminen, mittelschwarz, -91514 (S0193435)
Sanford
S0193435
€ 13,83* € 16,46
Ähnlich
PAPER:MATE Lubriglide Mine, blau, Strichstärke: M (S0193445)
Sanford
S0193445
€ 13,83* € 16,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG