Beschreibung:Aus Kunststoff, mit Hörerablage und verdeckter Kabelführung. 360° schwenkbar, Reichweite inklusive Ablageplatte 190 bis 550 mm. Freiraum zwischen Tisch und Schwenkarm 140 bis 230 mm. Variabler Drehwiderstand, stabiler Klemmfuß für Arbeitsplatten von 18 bis 75 mm Stärke. Größe (B x T x H): 255 x 555 x 270 mm.• Farbe: schwarz
Produkt-Abbildung kann abweichen.