Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hama Bilderrahmen Kunststoff rot 70x100cm Sevilla


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Bilderrahmen Kunststoff rot 70x100cm Sevilla
Hama Bilderrahmen Kunststoff rot 70x100cm Sevilla
Artikel-Nr.:
     200-HAM66294
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     66294
EAN/GTIN:
     4007249662941
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Kunststoff
Kunststoff Bilderrahmen
bilderrahmen kunststoff 70x100cm
bilderrahmen kunststoff rot

Beschreibung:
Mit folierter Kunststoffleiste für dauerhafte Rahmenfarben und exakter Präzisionsgehrung. Inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger, maximale Passepartoutstärke: 1,7 mm. Hama Easy-Clip-System für schnelles und einfaches Rahmen. Inklusive Schwerlastaufhänger.• Form: rechteckig• Verglasung: mit Normalglas• B x H: 70 x 100 cm• Rahmen: Kunststoffrahmen• Farbe: rot• Rahmenbreite: 20 mm• Rahmentiefe: 13 mm

  • Bilderrahmen Kunststoff
  • rot
  • 70x100cm
  • Sevilla

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: hama bilderrahmen kunststoff, Bilderrahmen, Bilder-Rahmen, Bildhalter, Bildrahmen, H
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
€ 8,95*
ab € 21,97*
€ 27,01*
€ 4,73*
ab € 23,05*
€ 28,29*
€ 4,45*
ab € 24,71*
€ 30,25*
€ 0,45*
ab € 30,43*
€ 36,72*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00066287
ab € 8,42*
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00066290
ab € 15,65*
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00066305
ab € 1,58*
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00066306
ab € 1,78*
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00066308
ab € 2,33*
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00066309
ab € 2,28*
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00066311
ab € 2,43*
Ähnlich
Produktabbildung
Hama
66292
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG