Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Hama Bilderrahmen Holz Oregon natur 30x40cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hama Bilderrahmen Holz Oregon natur 30x40cm
Hama Bilderrahmen Holz Oregon natur 30x40cm
Artikel-Nr.:
     200-HAM64565
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     64565
EAN/GTIN:
     4007249645654
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Fotorahmen
Holz Bilderrahmen

Beschreibung:
Echtholzrahmen mit exakter Präzisionsgehrung. Rund geschliffenes, gewaschenes Reflex-Qualitätsglas. Inklusive vorgestanztem Passepartouteinleger, maximale Passepartoutstärke: 1,7 mm. Hama EasyClip-Verschluss-System für schnelles und einfaches Rahmen.• B x H: 30 x 40 cm• Farbe: natur• Rahmenbreite: 15 mm• Rahmentiefe: 10 mm

  • Bilderrahmen Holz Oregon
  • natur
  • 30x40cm

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Photorahmen, Portraitrahmen, portraitrahmen hama, Bilderrahmen, Bilder-Rahmen, Holzbilderrahmen, Holzra
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
€ 8,95*
ab € 7,01*
€ 8,59*
€ 4,73*
ab € 7,36*
€ 9,01*
€ 4,45*
ab € 7,90*
€ 9,67*
7 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 9,43*
€ 10,48*
€ 6,50*
ab € 8,96*
€ 10,83*
Menge:  Stück  
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00064548
ab € 4,29*
Ähnlich
Format: 200x150
Hama
00064570
ab € 21,31*
Ähnlich
Bilderrahmen Chicago, PS-Glas, 40x50cm, Alurahmen, silb, B: 11mm
Hama
63727
ab € 12,83*
Ähnlich
Bilderrahmen Chicago, PS-Glas, 40x60cm, Alurahmen, silb, B: 11mm
Hama
63728
ab € 15,07*
Ähnlich
Bilderrahmen Chicago, PS-Glas, 50x70cm, Alurahmen, silb, B: 11mm
Hama
63729
ab € 17,73*
Ähnlich
Bilderrahmen Chicago, PS-Glas, 60x80cm, Alurahmen, silb, B: 11mm
Hama
63730
ab € 21,36*
Ähnlich
Bilderrahmen Chicago, PS-Glas, 70x100cm, Alurahmen, silb, B: 11mm
Hama
63731
ab € 27,34*
Ähnlich
Deha Design Bilderrahmen Aluminium A4 schwarz Floatglas3mm
Deha Design
V01SW
ab € 12,33*
Ähnlich
Hama
64063
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG