Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-HAM57020 Herst.-Nr.: 57020 EAN: 4007249570208 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Kleines, schnelles, beliebig oft beschreib- und löschbares, nichtflüchtiges Wechselspeichermedium. Mit integriertem Controller, der von der maximal verarbeitbaren Speicherkapazität des Endgeräts unabhängig macht. Integrierte, mechanische Schreibschutzfunktion zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Überschreiben der Daten. Lesegeschwindigkeit: bis 10 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: bis 9 MB/s - je nach Endgerät. Geeignet für Endgeräte mit einem SecureDigitaI Steckplatz. Größe: 32 x 24 x 2,1 mm (B x T x H). Merkmale: - Secure Digital Card High Speed
- SD Card
- 1 GB
- 9MB/Sek
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 4,50* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 5,02* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,00* |
€ 5,03* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 5,35* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,16* |
€ 8,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|