Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Universal Drehteller schwarz D:24,5cm bis 60kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   200-HAM49590
Hersteller:   Hama
Herst.-Nr.:   49590
EAN:   4007249495907

Merkmale:

  • Universal Drehteller
  • schwarz
  • D:24,5cm
  • bis 60kg

... > B2B-Discount > Sonstiges Computerzubehör und Reinigungsmittel > Tastaturaufbewahrungen
Weitere Suchbegriffe: Tastaturhalterungen
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag € 2,69* € 6,06*
B2B-Discount 14 Tage € 7,50* € 6,21*
BUGcomputer 5 Tage € 6,99* € 8,22*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,21* €  7,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Universal Fahrtisch l.grau 600x350x710 4Dop.Rol
Fermata
38371036
€ 195,00* € 232,05
Ähnlich
Universal Fahrwagen
RCP
2650
€ 92,85* € 110,49
Ähnlich Universal Handtuchrolle 190m hochweiß Bl.21x24,5cm 1lg. TAD
SCA
290057
€ 7,73* € 9,20
Ähnlich
Universal Haushaltsleiter 5,4kg 6/5 Sprossen 385cm
Hailo
1212601
€ 92,81* € 110,44
Ähnlich
Universal Kaltgeräte-Zuleitung 3x0,75mm f.Monitor+PC 1,5m
Hama
44219
€ 8,79* € 10,46
Ähnlich Universal Wischtuch 2-lg.2000T hochweiß 23x28cm 10Roa56m
SCA
129265
€ 28,58* € 34,01
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG