Beschreibung/Details:
Zur Installation von Plasma- und LCD-Fernseher / -Bildschirmen mit einer Bildschirmdiagonale von 30" bis 63". Mit 2 beweglichen Tragearmen, für Geräte mit Gewindebohrungen in einem Abstand von bis zu ca. 48 cm x 80 cm, Traglast: bis zu 75 kg, +/- 15° neigbar. Unterstützt die VESA-Standards 100 x 100 mm, 200 x 100 mm, 200 x 200 mm, 400 x 200 mm, 600 x 200 mm, 600 x 400 mm, 800 x 400 mm.• Tragfähigkeit: 75 kg • Farbe: silber
Merkmale:
Abb. kann abweichen.