Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-HAM49506 Herst.-Nr.: 49506 EAN: 4007249495068 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Wandhalterung mit Gelenkarm für LCD-Bildschirme nach VESA-Standard. Für LCD-Bildschirm bis 30 Zoll, max. Tragelast: bis zu 15 kg, lässt sich bis 35° neigen und in einem Winkel von 240° am vorderen und von 160° am hinteren Gelenk schwenken. Unterstützt die VESA-Standards 75 x 75 und 100 x 100. Inkl. Abdeckkappe aus Kunststoff zum Verbergen von Kabel und Schrauben.• Tragfähigkeit: 15 kg • Farbe: silber Merkmale: - LCD-Wandhalterung m. Gelenkarm
- VESA
- Inkl Zubehör
- 15 kg
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 23,33* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,99* |
€ 27,83* |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 34,82* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|