Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Batterie-Tester f. div. Batt. Knopf AA AAA Baby 9V Mono


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   200-HAM46542
Hersteller:   Hama
Herst.-Nr.:   46542
EAN:   4007249465429

Merkmale:

  • Batterie-Tester f. div. Batt.
  • Knopf AA
  • AAA Baby 9V
  • Mono

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterietester, Hama, Micro Batterie, Mono Batterie, Ladegeräte und Zubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage € 7,50* € 5,32*
BUGcomputer 5 Tage € 6,99* € 5,88*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  5,32* €  6,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
Batterie Ultra+ C / Baby 1,5 V MN1400/LR14 2 St
Energizer
624679
€ 3,66* € 4,36
Sonstiges
Batterie Ultra+ D / Mono 1,5 V LR20D 2 St
Energizer
624682
€ 3,82* € 4,55
Sonstiges Batterie Ultra+ Micro AAA 1,5V LR03 8 St
Energizer
628160
€ 7,89* € 9,39
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG