Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Katrin Handtuchrollenspender weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katrin Handtuchrollenspender weiss
Katrin Handtuchrollenspender weiss
Artikel-Nr.:
     200-HAL90045
Hersteller:
     Katrin
Herst.-Nr.:
     90045
EAN/GTIN:
     6414300090045
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender

Beschreibung:
Passend für verschiedene Papierhandtuchqualitäten. Freie Wahl bei der Nutzung der Schließfunktion (mit oder ohne Schlüssel). Einfaches Einlegen einer Papierrolle und einfache Papierentnahme durch Push-Taste, der vollständig zu öffnende Schneidemechanismus ist leicht zugänglich, Brailleschrift (Blindenschrift) für sehbeeinträchtigte Nutzer auf dem Betätigungsbereich, kontrollierter Verbrauch durch transparente Seitenwände, minimaler Zugwiderstand, hohe Kapazität, die gesamte Papiermenge auf der Rolle wird aufgebraucht, ab einem Durchmesser von ca. 7,5 cm fällt die Rolle automatisch in die Restrollenposition, eine neue Rolle kann dann bereits in den Spender eingelegt werden, Übergang zur neuen Rolle erfolgt automatisch, wenn die Restrolle aufgebraucht ist, die leeren Hülsen können seitlich auf der Unterseite des Spenders entnommen werden.| Abschließbarkeit: abschließbar| B x T x H: 33,5 x 21,6 x 40,3 cm| Farbe: weiß

  • Handtuchrollenspender
  • weiss

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 79,88*
€ 83,74*
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 83,75*
€ 7,50*
ab € 79,88*
€ 86,83*
Lager 200
€ 2,95*
ab € 84,66*
€ 90,96*
€ 1,95*
ab € 100,48*
€ 111,45*
€ 3,50*
ab € 106,79*
€ 111,48*
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 123,52*
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 125,90*
€ 4,80*
ab € 128,31*
€ 134,38*
€ 5,20*
ab € 157,22*
€ 165,97*
Frei Haus
ab € 169,00*
€ 178,25*
€ 8,50*
ab € 187,62*
€ 198,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,96*
€ 108,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,66*
€ 100,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Katrin
460201
ab € 36,20*
Zubehör
Katrin
460232
ab € 33,30*
Zubehör
Katrin
460102
ab € 32,11*
Zubehör
Katrin
460256
ab € 36,29004*
Zubehör
Katrin
460263
ab € 48,28*
Zubehör
Katrin
460058
ab € 36,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.