Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-HAK9794 Herst.-Nr.: 9794 EAN: 5027375022807 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Overall mit langem Reißverschluss und Spezialkapuze mit elastischem Bündchen für Maskengebrauch. Strapazierfähiges Dreischichtmaterial mit Spezialbehandlung zum besseren Schutz gegen Chemikalienspritzer. Der Schutzanzug wird aus atmungsaktivem Material gefertigt. Für sensible Produktionsbereiche wie Lackiererei, Medikamentenherstellung und die Fertigung elektronischer Bauelemente.• Verwendbarkeit: Einweg • Verschluß: Reißverschluss • Kapuze: mit Spezialkapuze • Schutzklasse: Kategorie 3 Typ 6 / 5 • Farbe: weiß Merkmale: - Kleenguard T65 XP Overall
- weiß
- Größe XXL
- 25 St
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schutzanzug, Schutzanzüge, Schutzoverall, Schutzüberschuh, Schutzüberstiefel, Weißklee, Überschuh, Überziehschuh, Schutzkleidung, Schutz-Anzug, Schutz-Anz |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 3,90* |
€ 5,88* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 5,90* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  | pro Paket | Frei Haus | € 155,42* |  |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Paket |
Frei Haus |
€ 157,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 152,11* | € 181,01 | Ähnlich | | | | € 152,11* | € 181,01 | Ähnlich | | | | € 152,11* | € 181,01 | Ähnlich | | | | € 155,42* | € 184,95 | Ähnlich | | | | € 155,42* | € 184,95 | Ähnlich | | | | € 155,42* | € 184,95 | Ähnlich | | | | € 129,14* | € 153,68 |
|  |  |
|
 |
|
|