Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wypall Wischtücher Wypall L40 1-lagig weiß 30,5x31,8cm 56 St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wypall Wischtücher Wypall L40 1-lagig weiß 30,5x31,8cm 56 St
Wypall Wischtücher Wypall L40 1-lagig weiß 30,5x31,8cm 56 St
Artikel-Nr.:
     200-HAK7471
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7471
EAN/GTIN:
     5033848011094
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Einwegputztücher

Beschreibung:
Für fast alle Oberflächen. 82 g/m². Voluminös, hervorragende Aufnahmekapazität, hohe Reißfestigkeit in nassem Zustand. Zum Aufnehmen großer Flüssigkeitsmengen. Für Kimberly-Clark Professional* Wischtuchspender 9107.| Material: Zellstoff/Latex| Konfektionierung: 1/4 Falz| B x H: 30,5 x 31,8 cm| Farbe: weiß

  • Wischtücher Wypall L40 1-lagig
  • weiß
  • 30,5x31,8cm
  • 56 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Angebote (17)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
€ 5,50*
ab € 2,89445*
€ 3,22445*
18
€ 5,80*
ab € 3,44667*
€ 3,71667*
18
€ 7,50*
ab € 2,66556*
€ 3,95112*
18
€ 3,90*
ab € 4,28723*
€ 4,58723*
Lager 200
1
€ 6,95*
ab € 6,49*
€ 8,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,12*
€ 9,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,91*
€ 8,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,49*
€ 7,72
pro Packung
1 Packung enthält 56 Tücher (ab € 0,1159* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 75,00*
€ 2,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG