Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-HAK6665 Herst.-Nr.: 6665 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Aus hoch saugfähigem, 1lagigem AIRFLEX®-Material, mit textilartiger Struktur. Für Handtuchspender RIPPLE Nr. 6963 und WINDOWS Nr. 6903.• Material: Airflex® • Lagen: 1lagig • Konfektionierung: auf Rolle • B x L: 20 cm x 200 m • Farbe: weiß Merkmale: - Rollenhandtuchpapier Airflex
- weiß
- 20cmx200m
- 1-lagig
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Papierhandtücher, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, Scott, Handtuch, Papierhandtuch, Hand-Tuch, Hand-Tücher, Hand |
|  |  |
|
 |  | Angebote (2) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | € 7,50* | € 11,73* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 12,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 22,71* | € 27,02 | Ähnlich | | | | € 49,40* | € 58,79 | Ähnlich |  | | | € 20,07* | € 23,88 | Ähnlich | | | | € 86,89* | € 103,40 | Ähnlich | | | | € 117,22* | € 139,49 | Ähnlich | | | | € 27,53* | € 32,76 | Ähnlich | | | | € 24,07* | € 28,64 | Ähnlich |  | | | € 45,34* | € 53,95 | Ähnlich | | | | € 47,96* | € 57,07 |
|  |  |
|
 |
|
|