Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Auto-Pulverfeuerlöscher F2G 2kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von B2B-Discount
Auto-Pulverfeuerlöscher F2G 2kg
Artikel-Nr.:  200-GLO1863000
Hersteller:  Brill Gloria
Herst.-Nr.:  1863000
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Gloria
Pulverlöscher

Beschreibung/Details:

DIN EN 3. Sehr kompakte Ausführung. Ventilkopf in Behälterfarbe, große Grifföffnung, dadurch leichte Einhandbedienung. Typenschild im spektralfarbenen Design, komplett mit patentiertem Kfz-Halter und Fensteraufkleber. Brandklassen: A(13), B(89), C. Löschmittel: 2 kg Pulver.

Merkmale:

  • Auto-Pulverfeuerlöscher F2G
  • 2kg

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Sonstige Büroprodukte (Hygiene, Sanitär, Food) > Sicherheitsprodukte
Weitere Suchbegriffe: Feuerlöscher, Feuer-Löscher, GLO18630000, GLO1863000
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
€ 4,50*
€ 65,23*
10 Tage
Frei Haus
€ 68,30*
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,23*
€ 77,62
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG