Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-FUSS26361K979 Herst.-Nr.: S26361K979 EAN: 4040528310966 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Premium Line für professionelle Grafikanwendungen bei Multimedia und bei CAD Animationen. Mit flexiblem Premiumfuß für eine optimale Integration in jede Arbeitsumgebung. Neueste Technologien bieten hervorragende Farbwerte in dem extrem weiten Blickwinkel sowie schnelle grau-zu-grau Reaktionszeiten. Antwortzeit 8ms, Blickwinkel 178° / 178°, bis zu 1280 x 1024 Auflösung, Helligkeit 280 cd/m2, Kontrast 1000:1, Schnittstelle: Analog und DVI-D. Kensington® Security Port, integrierte Lautsprecher.• Farbe: anthrazit/grau Merkmale: - TFT-Display SCENICVIEW P17-2
- 17 Zoll
- analog/DVI-D
- 8 ms
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: TFT Monitor, Bildschirm, TFT-Bildschirm |
|  |  |
|
|