Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Universal Fahrtisch l.grau 600x350x710 4Dop.Rol


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Artikel-Nr.:   200-FER38371036
Hersteller:   Fermata
Herst.-Nr.:   38371036
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Fahrtisch

Merkmale:

  • Universal Fahrtisch
  • l.grau
  • 600x350x710
  • 4Dop.Rol

... > B2B-Discount > Einrichtung (Möbel, Lampen, Garderoben...) > Ablagewagen, Gitterwagen und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Ablagewagen und Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 202,07*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  202,07* €  240,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Universal Drehteller schwarz D:24,5cm bis 60kg Hama/
49590
€ 6,14* € 7,31
Ähnlich
Universal Fahrwagen RCP/
2650
€ 147,28* € 175,26
Ähnlich Universal Handtuchrolle 190m hochweiß Bl.21x24,5cm 1lg. TAD SCA/
290057
€ 8,28* € 9,85
Ähnlich
Universal Haushaltsleiter 5,4kg 6/5 Sprossen 385cm Hailo/
1212601
€ 93,33* € 111,06
Ähnlich
Universal Kaltgeräte-Zuleitung 3x0,75mm f.Monitor+PC 1,5m Hama/
44219
€ 8,57* € 10,20
Ähnlich Universal Wischtuch 2-lg.2000T hochweiß 23x28cm 10Roa56m SCA/
129265
€ 28,33* € 33,71
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG