Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-FEL9270701 Herst.-Nr.: 9270701 EAN/GTIN: 043859627448 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung: 4stufiger Reinigungsprozess, entfernt 99,97 % von in der Luft übertragenen Partikeln so klein wie 0,0003 mm (inklusive Keime, Viren, chemische Dämpfe, Pollen und Staub). Automodus ermittelt die Luftqualität und passt die Ventilatorgeschwindigkeit automatisch an, Display gibt die Geräteleistung an und zeigt an, wann der True HEPA Filter oder Kohlefilter getauscht werden muss. 1 Filterset im Lieferumfang enthalten.• PlasmaTRUE AP-300PH, für Räume bis 28 m²• B x T x H: 41,6 x 24,8 x 55,2 cm• Farbe: weiß - LuftreinigerPlasmaTRUE AP300PH
- hellgrau
- 555x420x250
- bis 28qm
Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch! Produkt-Abbildung kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klimagerät, Klima-Geraet, Klimageraet, K |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 1,00* | ab € 222,00* | € 225,00* |  |  |  | Lager 200 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 222,04* | € 225,19* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,45* | ab € 222,09* | € 225,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 0,38* | ab € 226,99* | € 243,63* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 229,37* | € 246,26* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 200 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 200 |  | Versand: Lager 200 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 50,00* | € 4,95* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200 | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|