Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-FEL3842201 Herst.-Nr.: 3842201 EAN: 0043859501403 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Streifenschnitt, 5,8 mm, Sicherheitsstufe: 2. Schnittleistung: 38 - 40 Blatt. Auffangvolumen Abfalleimer: 125 Liter. Ideal geeignet für die Nutzung im Dauerbetrieb in großen Büros (mehr als 20 Nutzer). Gehärtete Vollstahl-Schneidmesser für hohe Haltbarkeit. Hohe Schnittgeschwindigkeit. Elektronische Auto-Start Funktion. Auto-Stopp bei Papierstau + Anzeige. Turbo Schalter zur schnellen und einfachen Behebung von Papierstau. Mit Gleitrollen. Äußerst leiser Betrieb. Arbeitsbreite: 300 mm. Größe (B x T x H): 559 x 508 x 965 mm, Gewicht: 73 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: C-420 • Schnittart: Streifenschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 5,8 mm • Sicherheitsstufe: 2 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/CDs/Kreditkarten • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 559 x 508 x 965 mm • Schnittleistung: 38 - 40 Blatt • Farbe: lichtgrau Merkmale: - Aktenvernichter C-420, 5,8mm
- 125L,40Blatt
Abb. kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schredder, Shredder, FEL3842201 |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 799,79* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 866,97* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 912,00* |  |  |  | | 9 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 1.049,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 47,68* | € 56,74 | Ähnlich | | | | € 23,90* | € 28,44 | Ähnlich | | | | € 4.222,65* | € 5.024,95 | Ähnlich | | | | € 331,91* | € 394,97 | Ähnlich |  | | | € 582,08* | € 692,68 | Ähnlich | | | | € 582,08* | € 692,68 | Ähnlich | | | | € 524,30* | € 623,92 | Ähnlich | | | | € 374,91* | € 446,14 | Ähnlich | | | | € 1.220,16* | € 1.451,99 | Ähnlich | | | | € 274,83* | € 327,05 | Ähnlich | | | | € 877,00* | € 1.043,63 | Ähnlich | | | | € 912,00* | € 1.085,28 | Ähnlich | | | | € 877,00* | € 1.043,63 | Ähnlich |  | | | € 935,93* | € 1.113,76 | Ähnlich |  | | | € 935,93* | € 1.113,76 | Ähnlich | | | | € 1.128,07* | € 1.342,40 | Ähnlich | | | | € 1.115,51* | € 1.327,46 | Ähnlich |  | | | € 1.472,81* | € 1.752,64 | Ähnlich | | | | € 18,36* | € 21,85 | Ähnlich |  | | | € 12,29* | € 14,63 |
|  |  |
|
 |
|
|