Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-FEL3832072 Herst.-Nr.: 3832072 EAN: 0077511883743 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Streifenschnitt, 5,8 mm, Sicherheitsstufe: 2. Schnittleistung: 28 - 30 Blatt. Ideal geeignet für die Nutzung in mittleren und größeren Abteilungen (10-20 Nutzer). Hohe Schnittgeschwindigkeit. Elektronische Auto-Start Funktion minimiert das Papierstaurisiko. Gehärtete Vollstahl-Schneidmesser für hohe Haltbarkeit. Großer herausnehmbarer Papierkorb. Auto-Stopp bei Papierstau mit LED-Anzeige verlängert die Lebensdauer des Produkts. Turbo Schalter zur schnellen und einfachen Behebung von Papierstau. Benutzerfreundliche Kontrollanzeigen. In der Tür integriertes Ablagefach für Öl, Bedienungsanleitung und Abfallsäcke. Äußerst leiser Betrieb. Auffangvolumen Abfallbehälter: 92 Liter. Arbeitsbreite: 254 mm. Größe (B x T x H): 505 x 460 x 880 mm, Gewicht: 44,5 kg. Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: C-320 • Schnittart: Streifenschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 5,8 mm • Sicherheitsstufe: 2 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/CDs/Kreditkarten • Abfallauffang: Dauerauffangbehälter • B x T x H: 505 x 460 x 880 mm • Schnittleistung: 28 - 30 Blatt • Farbe: lichtgrau Merkmale: - Aktenvernichter C-320, 5,8mm
- 92L,30Blatt
Abb. kann abweichen.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (12) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 71,42* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 477,92* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 482,71* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 487,79* |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 589,07* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.865,73* | € 2.220,22 | Ähnlich | | | | € 1.726,44* | € 2.054,46 | Ähnlich | | | | € 1.726,44* | € 2.054,46 | Ähnlich | | | | € 48,26* | € 57,43 | Ähnlich | | | | € 24,19* | € 28,79 | Ähnlich | | | | € 4.273,23* | € 5.085,14 | Ähnlich | | | | € 432,89* | € 515,14 | Ähnlich | | | | € 809,39* | € 963,17 | Ähnlich | | | | € 1.234,81* | € 1.469,42 | Ähnlich | | | | € 103,84* | € 123,57 | Ähnlich | | | | € 284,74* | € 338,84 | Ähnlich | | | | € 140,88* | € 167,65 | Ähnlich | | | | € 75,49* | € 89,83 | Ähnlich | | | | € 66,58* | € 79,23 | Ähnlich |  | | | € 15,60* | € 18,56 | Ähnlich |  | | | € 13,20* | € 15,71 | Ähnlich |  | | | € 15,44* | € 18,37 | Ähnlich | | | | € 459,69* | € 547,03 | Ähnlich | | | | € 513,09* | € 610,58 | Ähnlich | | | | € 584,94* | € 696,08 | Ähnlich | | | | € 21,56* | € 25,66 | Ähnlich | | | | € 121,08* | € 144,09 | Ähnlich | | | | € 179,82* | € 213,99 | Ähnlich | | | | € 206,03* | € 245,18 | Ähnlich |  | | | € 307,42* | € 365,83 | Ähnlich | | | | € 514,46* | € 612,21 | Ähnlich | | | | € 87,50* | € 104,13 | Ähnlich | | | | € 100,55* | € 119,65 | Ähnlich | | | | € 367,66* | € 437,52 | Ähnlich | | | | € 185,22* | € 220,41 | Ähnlich |  | | | € 2,12* | € 2,52 | Ähnlich |  | | | € 2,12* | € 2,52 | Ähnlich |  | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich |  | | | € 4,00* | € 4,76 | Ähnlich |  | | | € 44,91* | € 53,44 | Ähnlich |  | | | € 30,45* | € 36,24 |
|  |  |
|
 |
|
|