Produktinformationen von B2B-Discount |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-FEL3822572 Herst.-Nr.: 3822572 EAN: 0077511883699 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: 240 mm Arbeitsbreite. Entnehmbarer 57 Liter Papierkorb. Schnittgeschwindigkeit 6 m/min. Auto-elektronische Start Funktion. Automatische Stopp- und Rücklauffunktion bei Papierstau + Anzeige. Sicherheitsstopp bei Entfernung des Papierkorbs + Anzeige. Stopp bei vollem Papierkorb + Anzeige. Gleitrollen. Benutzerfreundliche LED Anzeige. Vernichtet kleine Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarte. Sicherheitsstufe 3. Größe (B x T x H): 565 x 480 x 915 mm. Farbe: grau.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: C-220C • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 3,9 x 30 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier/Kreditkarten • Abfallauffang: Dauerauffangbehälter • B x T x H: 565 x 480 x 915 mm • Schnittleistung: 12 - 14 Blatt • Farbe: grau Merkmale: - Aktenvernichter C220C 3,9x30mm
- grau
- 800x445x355
- 12-14 Bl
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (18) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 374,91* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,45* |
€ 375,88* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 383,59* |  |  |  | | 7 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 407,83* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 411,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|