Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter PS60-2 5,8mmStreif. 12 Bl


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Aktenvernichter PS60-2 5,8mmStreif. 12 Bl
Artikel-Nr.:  200-FEL3660372
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  3660372
EAN:  0077511276170

Beschreibung/Details:

Schneidleistung pro Arbeitsgang: 12 Blatt. 5,8 mm Streifen, Sicherheitsstufe: 2. Arbeitsbreite: 230 mm. Elektronische Auto-Start- und Rücklauffunktion. Ergonomischer Papiereinzug (Einzug an Vorderseite). Sicherheitsstopp-Schalter. Vorrichtung zur Überprüfung der maximalen Blattmenge. Einfach abzunehmender Aufsatz, 23 Liter Papierkorb. Verlängerte Betriebszeit. Vernichtet kleine Heftklammern, Büroklammern und Kreditkarten. Größe (B x T x H): 365 x 295 x 451 mm. Farbe: graphit.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: PS-60 • Schnittart: Streifenschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 5,8 mm • Sicherheitsstufe: 2 • für: Papier/Kreditkarten • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 365 x 295 x 451 mm • Schnittleistung: 12 Blatt • Farbe: graphit

Merkmale:

  • Aktenvernichter PS60-2
  • 5,8mmStreif.
  • 12 Bl

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Aktenvernichter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder, FEL3660372
Angebote (15)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 94,90*
2 Tage
€ 4,50*
€ 97,55*
1 Tag
€ 5,50*
€ 100,68*
1 Tag
€ 4,95*
€ 105,75*
1 Tag
Frei Haus
€ 105,80*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,90*
€ 112,93
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fellowes
00800-70
€ 0,92*
€ 1,09
Ähnlich
Fellowes
35250
€ 7,60*
€ 9,04
Ähnlich
HSM
1288141
€ 311,14*
€ 370,26
Ähnlich
HSM
1285141
€ 253,29*
€ 301,42
Ähnlich
5 Star
924281
€ 77,55*
€ 92,28
Ähnlich
5 Star
924304
€ 50,22*
€ 59,76
Ähnlich
HSM
1082121
€ 93,59*
€ 111,37
Ähnlich
HSM
1081121
€ 67,65*
€ 80,50
Ähnlich
5 Star
924257
€ 18,61*
€ 22,15
Ähnlich
HSM
1376151
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
HSM
1188151
€ 132,39*
€ 157,54
Ähnlich
5 Star
924273
€ 27,93*
€ 33,24
Ähnlich
Fellowes
32453-01
€ 193,89*
€ 230,73
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 43,53*
€ 51,80
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 56,92*
€ 67,73
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 253,01*
€ 301,08
Ähnlich
Dahle
30114
€ 227,86*
€ 271,15
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 113,88*
€ 135,52
Ähnlich
Fellowes
3011501
€ 101,93*
€ 121,30
Ähnlich
Dahle
71-00.01.20090
€ 146,45*
€ 174,28
Ähnlich
Dahle
71-00.01.20092
€ 221,44*
€ 263,51
Ähnlich
Rexel
RDS2050
€ 345,20*
€ 410,79
Ähnlich
Rexel
RDS2270
€ 490,29*
€ 583,45
Ähnlich
Rexel
RDX1750
€ 475,26*
€ 565,56
Ähnlich
Rexel
RDX1970
€ 470,69*
€ 560,12
Ähnlich
Rexel
RSS1627
€ 196,71*
€ 234,08
Ähnlich
Rexel
RSS1830
€ 212,81*
€ 253,24
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 271,14*
€ 322,66
Ähnlich
Fellowes
34190-01
€ 217,92*
€ 259,32
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 236,53*
€ 281,47
Ähnlich
Rexel
2101829EU
€ 72,64*
€ 86,44
Ähnlich
HSM
1782
€ 401,39*
€ 477,65
Ähnlich
HSM
1780
€ 330,64*
€ 393,46
Ähnlich
Fellowes
0187001
€ 8,68*
€ 10,33
Ähnlich
Falken
10844751
€ 1,12*
€ 1,33
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 292,15*
€ 347,66
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 274,83*
€ 327,05
Ähnlich
Fellowes
38422-02
€ 866,97*
€ 1.031,69
Ähnlich
Fellowes
38481-76
€ 1.128,07*
€ 1.342,40
Ähnlich
Fellowes
38481-72
€ 1.115,51*
€ 1.327,46
Ähnlich
Fellowes
32400-76
€ 62,47*
€ 74,34
Ähnlich
Fellowes
36603-76
€ 107,00*
€ 127,33
Ähnlich
Fellowes
36170-76
€ 160,53*
€ 191,03
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 177,49*
€ 211,21
Ähnlich
Fellowes
3217601
€ 203,37*
€ 242,01
Ähnlich
Fellowes
32184-01
€ 309,43*
€ 368,22
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 86,36*
€ 102,77
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 109,61*
€ 130,44
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 565,88*
€ 673,40
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 182,83*
€ 217,57
Ähnlich
Fellowes
8039001
€ 12,29*
€ 14,63
Ähnlich
Fellowes
5312901
€ 15,92*
€ 18,94
Ähnlich
Fellowes
53153
€ 19,86*
€ 23,63
Ähnlich
Falken
65011
€ 1,63*
€ 1,94
Ähnlich
Falken
65029
€ 1,63*
€ 1,94
Ähnlich
Falken
65003
€ 1,63*
€ 1,94
Ähnlich
Falken
65052
€ 1,63*
€ 1,94
Ähnlich
Falken
65037
€ 1,63*
€ 1,94
Ähnlich
Falken
10844744
€ 5,00*
€ 5,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG