Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter MS-460Cs CrossCut 24 L,10Blatt 2 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Aktenvernichter MS-460Cs CrossCut 24 L,10Blatt 2 x 8mm
Artikel-Nr.:  200-FEL3246201
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  3246201
EAN:  0043859508259

Beschreibung/Details:

Partikelschnitt, 2 x 8 mm, Sicherheitsstufe: 4. Schnittleistung: 10 Blatt. Mit Safe Sense Technologie: stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung. Arbeitsbreite: 230 mm. Elektrischer Auto-Start/-Stop, Sicherheitsstopp bei Entfernen des Papierkorbes. Auffangvolumen Papierkorb: 28 Liter. Lautstärke bei Kapazitätsauslastung 68 db. Zerkleinert CDs, Disketten, Heft- und Büroklammern sowie Kreditkarten, mit separatem Schlitz und Korb für CDs und Disketten. Größe (B x T x H): 466 x 425 x 730 mm, Gewicht: 24,9 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: MS-460Cs • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 2 x 8 mm • Sicherheitsstufe: 4 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/CDs/Disketten/Kreditkart • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 466 x 425 x 730 mm • Schnittleistung: 10 Blatt • Farbe: anthrazit

Merkmale:

  • Aktenvernichter MS-460Cs
  • CrossCut
  • 24 L,10Blatt
  • 2 x 8mm

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Aktenvernichter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder, FEL3246201
Angebote (18)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 260,00*
7 Tage
€ 4,50*
€ 260,01*
6 Tage
€ 2,69*
€ 261,28*
1 Tag
Frei Haus
€ 267,81*
1 Tag
Frei Haus
€ 267,81*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,00*
€ 309,40
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.843,60*
€ 2.193,88
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 554,12*
€ 659,40
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 554,12*
€ 659,40
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 617,55*
€ 734,88
Ähnlich
Ideal
4002CC4
€ 1.220,16*
€ 1.451,99
Ähnlich
Rexel
CC175
€ 81,78*
€ 97,32
Ähnlich
Rexel
V125
€ 101,62*
€ 120,93
Ähnlich
Dahle
30222
€ 391,56*
€ 465,96
Ähnlich
Dahle
30214
€ 391,56*
€ 465,96
Ähnlich
Ideal
31039111
€ 774,64*
€ 921,82
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 57,11*
€ 67,96
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 45,35*
€ 53,97
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 198,01*
€ 235,63
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 270,64*
€ 322,06
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 83,19*
€ 99,00
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 128,88*
€ 153,37
Ähnlich
Fellowes
PS-77CS
€ 199,18*
€ 237,02
Ähnlich
Fellowes
3218401
€ 240,18*
€ 285,81
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 280,12*
€ 333,34
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 74,59*
€ 88,76
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 65,79*
€ 78,29
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 355,14*
€ 422,62
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 397,23*
€ 472,70
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 425,48*
€ 506,32
Ähnlich
Fellowes
3010101
€ 144,53*
€ 171,99
Ähnlich
k.A.
3019801-Tankgutschei
€ 144,53*
€ 171,99
Ähnlich
Fellowes
46889
€ 8,80*
€ 10,47
Ähnlich
Fellowes
46892
€ 18,36*
€ 21,85
Ähnlich
Fellowes
5452001
€ 24,31*
€ 28,93
Ähnlich
Fellowes
5452101
€ 12,76*
€ 15,18
Ähnlich
Fellowes
53510
€ 5,51*
€ 6,56
Ähnlich
Fellowes
5452501
€ 11,31*
€ 13,46
Ähnlich
Fellowes
5882901
€ 4,77*
€ 5,68
Ähnlich
Fellowes
5881801
€ 4,77*
€ 5,68
Ähnlich
Fellowes
5883001
€ 4,77*
€ 5,68
Ähnlich
Fellowes
48140
€ 6,14*
€ 7,31
Ähnlich
Fellowes
48141-01
€ 6,31*
€ 7,51
Ähnlich
Fellowes
5701801
€ 157,29*
€ 187,18
Ähnlich
Fellowes
5700801
€ 28,61*
€ 34,05
Ähnlich
Fellowes
5701601
€ 89,51*
€ 106,52
Ähnlich
Fellowes
5701401
€ 66,63*
€ 79,29
Ähnlich
Fellowes
8036701
€ 20,87*
€ 24,84
Ähnlich
Fellowes
9175102
€ 13,25*
€ 15,77
Ähnlich
Fellowes
9175402
€ 13,30*
€ 15,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG