Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter MS-450Cs CrossCut 16 L, 7Blatt 2 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Aktenvernichter MS-450Cs CrossCut 16 L, 7Blatt 2 x 8mm
Artikel-Nr.:  200-FEL3245301
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  3245301
EAN:  0043859508211

Beschreibung/Details:

Partikelschnitt, 2 x 8 mm, Sicherheitsstufe: 4. Schnittleistung: 7 Blatt. Mit Safe Sense Technologie: stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung. Arbeitsbreite: 230 mm. Elektrischer Auto-Start/-Stop, Sicherheitsstopp bei Entfernen des Papierkorbes. Auffangvolumen Papierkorb: 20 Liter. Lautstärke bei Kapazitätsauslastung 68 db. Zerkleinert CDs, Heft- und Büroklammern sowie Kreditkarten, mit separatem Schlitz und Korb für CDs. Größe (B x T x H): 354 x 290 x 575 mm, Gewicht: 16,5 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: MS-450Cs • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 2 x 8 mm • Sicherheitsstufe: 4 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/CDs/Kreditkarten • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 354 x 290 x 575 mm • Schnittleistung: 7 Blatt • Farbe: anthrazit

Merkmale:

  • Aktenvernichter MS-450Cs
  • CrossCut
  • 16 L, 7Blatt
  • 2 x 8mm

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Aktenvernichter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder, FEL3245301, FELM
Angebote (18)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 171,74*
2 Tage
€ 4,50*
€ 174,89*
1 Tag
€ 4,95*
€ 177,57*
1 Tag
€ 4,95*
€ 177,57*
6 Tage
€ 2,69*
€ 177,67*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,74*
€ 204,37
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1288141
€ 311,14*
€ 370,26
Ähnlich
HSM
1285141
€ 253,29*
€ 301,42
Ähnlich
5 Star
924281
€ 77,55*
€ 92,28
Ähnlich
5 Star
924304
€ 50,22*
€ 59,76
Ähnlich
HSM
1082121
€ 93,59*
€ 111,37
Ähnlich
HSM
1081121
€ 67,65*
€ 80,50
Ähnlich
5 Star
924257
€ 18,61*
€ 22,15
Ähnlich
HSM
1376151
€ 99,65*
€ 118,58
Ähnlich
HSM
1188151
€ 132,39*
€ 157,54
Ähnlich
5 Star
924273
€ 27,93*
€ 33,24
Ähnlich
Ideal
4002CC4
€ 1.220,16*
€ 1.451,99
Ähnlich
Rexel
CC175
€ 81,78*
€ 97,32
Ähnlich
Rexel
V125
€ 101,62*
€ 120,93
Ähnlich
Dahle
30222
€ 391,56*
€ 465,96
Ähnlich
Dahle
30214
€ 391,56*
€ 465,96
Ähnlich
Ideal
31039111
€ 774,64*
€ 921,82
Ähnlich
Rexel
2101070
€ 253,01*
€ 301,08
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 83,19*
€ 99,00
Ähnlich
Fellowes
PS-77CS
€ 199,18*
€ 237,02
Ähnlich
Fellowes
3218401
€ 240,18*
€ 285,81
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 280,12*
€ 333,34
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 168,24*
€ 200,21
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 105,80*
€ 125,90
Ähnlich
Rexel
2101804
€ 353,49*
€ 420,65
Ähnlich
Rexel
2101801
€ 251,23*
€ 298,96
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 355,14*
€ 422,62
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 397,23*
€ 472,70
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 425,48*
€ 506,32
Ähnlich
Fellowes
3010101
€ 144,53*
€ 171,99
Ähnlich
k.A.
3019801-Tankgutschei
€ 144,53*
€ 171,99
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 45,28*
€ 53,88
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 63,17*
€ 75,17
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 180,08*
€ 214,30
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 271,57*
€ 323,17
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 134,89*
€ 160,52
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 202,01*
€ 240,39
Ähnlich
Fellowes
46882
€ 14,79*
€ 17,60
Ähnlich
Fellowes
9175801
€ 11,68*
€ 13,90
Ähnlich
Fellowes
9176201
€ 11,73*
€ 13,96
Ähnlich
Fellowes
9176001
€ 11,62*
€ 13,83
Ähnlich
Fellowes
9175901
€ 11,62*
€ 13,83
Ähnlich
Fellowes
9175402
€ 12,54*
€ 14,92
Ähnlich
Fellowes
9178601
€ 11,62*
€ 13,83
Ähnlich
Fellowes
9178201
€ 11,62*
€ 13,83
Ähnlich
Fellowes
9175302
€ 13,57*
€ 16,15
Ähnlich
Fellowes
9175602
€ 13,52*
€ 16,09
Ähnlich
Fellowes
5701801
€ 157,29*
€ 187,18
Ähnlich
Fellowes
5700801
€ 28,61*
€ 34,05
Ähnlich
Fellowes
5701601
€ 89,51*
€ 106,52
Ähnlich
Fellowes
5701401
€ 66,63*
€ 79,29
Ähnlich
Fellowes
8036701
€ 20,87*
€ 24,84
Ähnlich
Fellowes
9175102
€ 13,25*
€ 15,77
Ähnlich
Fellowes
H02025A0416
€ 13,82*
€ 16,45
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG