Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-FEL3218401 Herst.-Nr.: 3218401 EAN: 0043859508853 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Partikelschnitt, 3,9 x 38 mm, Sicherheitsstufe: 3. Schnittleistung: 15 Blatt. Mit Safe Sense Technologie: stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung. Arbeitsbreite: 230 mm. Elektrischer Auto-Start/-Stop, Sicherheitsstopp bei Entfernen des Papierkorbes. Auffangvolumen Papierkorb: 27 Liter. Lautstärke bei Kapazitätsauslastung: 62 db. Zerkleinert CDs, kleine Heft- und Büroklammern und Kreditkarten. Größe (B x T x H): 411 x 270 x 593 mm, Gewicht: 17 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: SB-87Cs • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 3,9 x 38 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/CDs/Kreditkarten • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 411 x 270 x 593 mm • Schnittleistung: 15 Blatt • Farbe: anthrazit Merkmale: - Aktenvernichter SB-87Cs
- CrossCut
- 27 L,15Blatt
- 3,9x38mm
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (10) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  | pro Stück | Frei Haus | € 223,97* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 223,98* |  |  |  | | 8 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 259,83* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 262,67* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 262,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 200,59* | € 238,70 | Ähnlich | | | | € 220,73* | € 262,67 | Ähnlich | | | | € 270,68* | € 322,11 | Ähnlich | | | | € 247,08* | € 294,03 | Ähnlich | | | | € 271,38* | € 322,94 | Ähnlich | | | | € 68,97* | € 82,07 | Ähnlich | | | | € 4.779,63* | € 5.687,76 | Ähnlich | | | | € 4.779,63* | € 5.687,76 | Ähnlich | | | | € 179,82* | € 213,99 | Ähnlich | | | | € 206,03* | € 245,18 | Ähnlich | | | | € 262,67* | € 312,58 | Ähnlich | | | | € 514,46* | € 612,21 | Ähnlich | | | | € 87,50* | € 104,13 | Ähnlich | | | | € 100,55* | € 119,65 | Ähnlich | | | | € 514,46* | € 612,21 | Ähnlich | | | | € 573,30* | € 682,23 | Ähnlich | | | | € 185,22* | € 220,41 | Ähnlich | | | | € 262,67* | € 312,58 | Ähnlich | | | | € 198,59* | € 236,32 | Ähnlich | | | | € 203,36* | € 242,00 |
|  |  |
|
 |
|
|