Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Aktenvernichter PS-77Cs CrossCut 27 L,12Blatt 3,9x38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Aktenvernichter PS-77Cs CrossCut 27 L,12Blatt 3,9x38mm
Artikel-Nr.:  200-FEL3217601
Hersteller:  Fellowes
Herst.-Nr.:  3217601
EAN:  0043859508587

Beschreibung/Details:

Partikelschnitt, 3,9 x 38 mm, Sicherheitsstufe: 3. Schnittleistung: 12 Blatt. Mit Safe Sense Technologie: stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung. Arbeitsbreite: 230 mm. Elektrischer Auto-Start/-Stop, Sicherheitsstopp bei Entfernen des Papierkorbes. Auffangvolumen Papierkorb: 27 Liter. Lautstärke bei Kapazitätsauslastung: 60 db. Zerkleinert CDs, kleine Heft- und Büroklammern und Kreditkarten. Größe (B x T x H): 380 x 275 x 510 mm, Gewicht: 10,0 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: PS-77Cs • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 3,9 x 38 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/CDs/Kreditkarten • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 380 x 275 x 510 mm • Schnittleistung: 12 Blatt • Farbe: anthrazit

Merkmale:

  • Aktenvernichter PS-77Cs
  • CrossCut
  • 27 L,12Blatt
  • 3,9x38mm

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Aktenvernichter und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Reisswolf, Schredder, Shredder, FEL3217601
Angebote (19)
Versand
Netto
^
B2B-Discount
14 Tage
Frei Haus
€ 166,95*
5 Tage
€ 2,69*
€ 175,77*
1 Tag
Frei Haus
€ 195,38*
5 Tage
€ 6,00*
€ 196,32*
1 Tag
€ 4,95*
€ 196,98*
Menge:  Stück  
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,95*
€ 198,67
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 25,00*
€ 4,50*
ab € 80,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
HSM
1568161
€ 1.843,60*
€ 2.193,88
Ähnlich
HSM
1565161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
HSM
1566161
€ 1.705,96*
€ 2.030,09
Ähnlich
Fellowes
38222-72
€ 427,75*
€ 509,02
Ähnlich
Fellowes
38221-72
€ 404,71*
€ 481,60
Ähnlich
Fellowes
38225-72
€ 466,22*
€ 554,80
Ähnlich
Rexel
2101832
€ 102,60*
€ 122,09
Ähnlich
Ideal
31039111
€ 774,64*
€ 921,82
Ähnlich
Fellowes
32400-72
€ 57,11*
€ 67,96
Ähnlich
Fellowes
32500-72
€ 45,35*
€ 53,97
Ähnlich
Dahle
30114
€ 227,86*
€ 271,15
Ähnlich
Fellowes
3245301
€ 198,01*
€ 235,63
Ähnlich
Fellowes
3246201
€ 270,64*
€ 322,06
Ähnlich
Fellowes
3205201
€ 83,19*
€ 99,00
Ähnlich
Fellowes
3216501
€ 128,88*
€ 153,37
Ähnlich
Fellowes
PS-77CS
€ 199,18*
€ 237,02
Ähnlich
Fellowes
3218401
€ 240,18*
€ 285,81
Ähnlich
Fellowes
3229301
€ 280,12*
€ 333,34
Ähnlich
Rexel
RDS2050
€ 345,20*
€ 410,79
Ähnlich
Rexel
RDS2270
€ 490,29*
€ 583,45
Ähnlich
Rexel
RDX1750
€ 475,26*
€ 565,56
Ähnlich
Rexel
RDX1970
€ 470,69*
€ 560,12
Ähnlich
Rexel
RSS1627
€ 196,71*
€ 234,08
Ähnlich
Rexel
RSS1830
€ 212,81*
€ 253,24
Ähnlich
Rexel
2101829
€ 74,59*
€ 88,76
Ähnlich
Rexel
2101828
€ 65,79*
€ 78,29
Ähnlich
Fellowes
36052
€ 13,36*
€ 15,90
Ähnlich
Fellowes
3010101
€ 109,86*
€ 130,73
Ähnlich
Fellowes
32575-72
€ 21,30*
€ 25,35
Ähnlich
Fellowes
32602-72
€ 76,37*
€ 90,88
Ähnlich
Fellowes
30115-01
€ 90,42*
€ 107,60
Ähnlich
Fellowes
36170-72
€ 177,49*
€ 211,21
Ähnlich
Fellowes
3219201
€ 294,42*
€ 350,36
Ähnlich
Fellowes
38320-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
36603-72
€ 109,61*
€ 130,44
Ähnlich
Fellowes
38321-72
€ 507,80*
€ 604,28
Ähnlich
Fellowes
38325-72
€ 565,88*
€ 673,40
Ähnlich
Fellowes
32170-72
€ 182,83*
€ 217,57
Ähnlich
Fellowes
3228301
€ 343,88*
€ 409,22
Ähnlich
Fellowes
3719001
€ 225,05*
€ 267,81
Ähnlich
Fellowes
3419001
€ 231,87*
€ 275,93
Ähnlich
Hama
35250
€ 6,63*
€ 7,89
Ähnlich
Fellowes
9834201
€ 2,40*
€ 2,86
Ähnlich
Fellowes
9833701
€ 3,95*
€ 4,70
Ähnlich
Fellowes
9833801
€ 3,95*
€ 4,70
Ähnlich
Fellowes
21128-70
€ 25,92*
€ 30,84
Ähnlich
Fellowes
21126-70
€ 11,59*
€ 13,79
Ähnlich
Fellowes
21103
€ 7,65*
€ 9,10
Ähnlich
Fellowes
21140
€ 8,07*
€ 9,60
Ähnlich
Fellowes
2201202
€ 8,46*
€ 10,07
Ähnlich
Fellowes
5701801
€ 157,29*
€ 187,18
Ähnlich
Fellowes
5700801
€ 28,61*
€ 34,05
Ähnlich
Fellowes
5701601
€ 89,51*
€ 106,52
Ähnlich
Fellowes
5701401
€ 66,63*
€ 79,29
Ähnlich
Fellowes
8036701
€ 20,87*
€ 24,84
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG