Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 200-FEL3216501 Herst.-Nr.: 3216501 EAN: 0043859508549 |
| |
|
|  |  |
 | Beschreibung/Details: Partikelschnitt, 3,9 x 50 mm, Sicherheitsstufe: 3. Schnittleistung: 8 Blatt. Mit Safe Sense Technologie: stoppt den Aktenvernichter automatisch bei Berührung. Arbeitsbreite: 230 mm. Elektrischer Auto-Start/-Stop, Sicherheitsstopp bei Entfernen des Papierkorbes. Auffangvolumen Papierkorb: 23 Liter. Lautstärke bei Kapazitätsauslastung: 64 db. Zerkleinert kleine Heft- und Büroklammern und Kreditkarten. Größe (B x T x H): 370 x 285 x 451 mm, Gewicht: 8,8 kg.Sicherheitsstufen (Sicherh.) nach DIN 32757-1:1: für allgemeines Schriftgut Streifenschnitt 10,5 mm Partikelschnitt 10,5 x 40 - 80 mm2: für interne Unterlagen Streifenschnitt 3,9, 5,8 mm Partikelschnitt 7,5 x 40 - 80 mm3: für vertrauliches Schriftgut Streifenschnitt 1,9 mm Partikelschnitt 3,9 x 30 - 50 mm4: für geheimzuhaltende Dokumente Partikelschnitt 1,9 x 15 mm5: für extrem hohe Sicherheitsanforderungen Partikelschnitt 0,78 x 11 mm6: für besondere Anwenderkreise• Modell: PS-67Cs • Schnittart: Partikelschnitt • Schnittbreite/Partikelgröße: 3,9 x 50 mm • Sicherheitsstufe: 3 • für: Papier/Heft-/Büroklammern/Kreditkarten • Abfallauffang: auswechselbare Plastiksäcke • B x T x H: 370 x 285 x 451 mm • Schnittleistung: 8 Blatt • Farbe: anthrazit Merkmale: - Aktenvernichter PS-67Cs
- CrossCut
- 23 L, 8Blatt
- 3,9x50mm
Abb. kann abweichen. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|
 |  | Angebote (17) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B2B-Discount | 14 Tage |  |  |  |  |  | Frei Haus | € 115,25* |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 119,84* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 127,04* |  |  |  | | 2 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,50* |
€ 131,37* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 132,54* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von B2B-Discount |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount |  | Versand von B2B-Discount |  |  |  | | Lieferzeit: | 14 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |  | ab € 25,00* | € 4,50* |  | ab € 80,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.865,73* | € 2.220,22 | Ähnlich | | | | € 1.726,44* | € 2.054,46 | Ähnlich | | | | € 1.726,44* | € 2.054,46 | Ähnlich | | | | € 560,77* | € 667,32 | Ähnlich | | | | € 560,77* | € 667,32 | Ähnlich | | | | € 624,97* | € 743,71 | Ähnlich | | | | € 103,84* | € 123,57 | Ähnlich | | | | € 230,60* | € 274,41 | Ähnlich | | | | € 195,18* | € 232,26 | Ähnlich | | | | € 266,78* | € 317,47 | Ähnlich | | | | € 82,00* | € 97,58 | Ähnlich | | | | € 127,04* | € 151,18 | Ähnlich | | | | € 196,33* | € 233,63 | Ähnlich | | | | € 236,75* | € 281,73 | Ähnlich | | | | € 274,95* | € 327,19 | Ähnlich | | | | € 96,04* | € 114,29 | Ähnlich | | | | € 349,35* | € 415,73 | Ähnlich | | | | € 496,18* | € 590,45 | Ähnlich | | | | € 480,97* | € 572,35 | Ähnlich | | | | € 476,34* | € 566,84 | Ähnlich | | | | € 191,92* | € 228,38 | Ähnlich |  | | | € 208,26* | € 247,83 | Ähnlich | | | | € 75,49* | € 89,83 | Ähnlich | | | | € 66,58* | € 79,23 | Ähnlich | | | | € 351,30* | € 418,05 | Ähnlich | | | | € 402,43* | € 478,89 | Ähnlich | | | | € 431,05* | € 512,95 | Ähnlich | | | | € 132,58* | € 157,77 | Ähnlich |  | | | € 132,58* | € 157,77 | Ähnlich | | | | € 45,87* | € 54,59 | Ähnlich | | | | € 63,99* | € 76,15 | Ähnlich |  | | | € 14,83* | € 17,65 | Ähnlich |  | | | € 14,59* | € 17,36 | Ähnlich |  | | | € 12,58* | € 14,97 | Ähnlich |  | | | € 159,18* | € 189,42 | Ähnlich |  | | | € 28,96* | € 34,46 | Ähnlich |  | | | € 90,59* | € 107,80 | Ähnlich |  | | | € 67,43* | € 80,24 | Ähnlich |  | | | € 21,13* | € 25,14 | Ähnlich |  | | | € 13,34* | € 15,87 | Ähnlich |  | | | € 13,38* | € 15,92 |
|  |  |
|
 |
|
|