Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flexicom Papierrollenetikett f.Zebra weiß 88,9x25,4mm 5180 St


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Flexicom Papierrollenetikett f.Zebra weiß 88,9x25,4mm 5180 St
Artikel-Nr.:
     200-FCO76178
Hersteller:
     Flexicom
Herst.-Nr.:
     76178
EAN/GTIN:
     4031822651763
Suchbegriffe:
Thermo-Etiketten
Thermodirekt-Etiketten
Thermoetiketten
Thermotransfer-Etiketten

Beschreibung:

  • Papierrollenetikett f.Zebra
  • weiß
  • 88,9x25,4mm
  • 5180 St

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,62*
  
Preis gilt ab 6 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Olympia
3212
ab € 11,35*
Ähnlich
Siemens Papierrolle o.Steuermarke 82mm D:180mm Kern:18mm
Siemens
01770008605
€ 9,18*
Ähnlich
Tork Papierrollen Zelltuch perfor. weiß 59cmx50m 8 Rollen
SCA
125164
ab € 65,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG