Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Beamer EMP-1710 XGA-Auflösung 2700 ANSI-L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Beamer EMP-1710 XGA-Auflösung 2700 ANSI-L.
Artikel-Nr.:  200-EPSV11H230040
Hersteller:  Epson
Herst.-Nr.:  V11H230040
EAN:  8715946325439

Beschreibung/Details:

Gute Bildqualität mit der Epson 3LCD-Technologie. XGA-Auflösung (1.024 x 768 Pixel, interpoliert 1.280 x 1.024 Pixel). Projektionsentfernung: 1,2 bis 12,1 m. Bildhelligkeit: 2.700 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 400:1. Automatische Trapezkorrektur (Keystone) ±30º. Geräuschpegel: 35 dB (Low-Brightness), 40 dB (High-Brightness). Lampenlebensdauer 2.000 Std. (3.000 Std. im Low-Brightness-Modus). Größe: 273 x 193 x 68 mm (B x T x H).• Modell: EMP-1710 • Bildauflösung: XGA (1.024 x 768 Pixel) • Lichtleistung: 2.700 lm • B x T x H: 273 x 193 x 68 mm • Gewicht: 2,7 kg

Merkmale:

  • Beamer EMP-1710 XGA-Auflösung
  • 2700 ANSI-L.

    Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Konferenz- und Präsentationstechnik, Planung > Projektions-, Präsentationsgeräte und Zubehör
Weitere Suchbegriffe: EMP-1710, LCD-Projektor, LED-Projektor, Projektorlampe, Datenvideoprojektor, Digitalprojektor, Multim
Angebote (11)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 810,41*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 814,27*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 830,28*
buero2b_IT_com 19 Tage pro Stück € 6,45* € 844,03*
B2B-Discount 14 Tage pro Stück Frei Haus € 1.556,69*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.556,69* €  1.852,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör Airfilterset
Epson
V13H134A08
€ 18,08* € 21,52
Zubehör ELPLP38 SPARE LAMP
Epson
V13H010L38
€ 329,99* € 392,69
Zubehör EPSON Mobile Leinwand 50 Zoll EMP-6100
Epson
V12H002S06
€ 540,79* € 643,54
Zubehör EPSON Mobile Leinwand 60 Zoll EMP-6100
Epson
V12H002S07
€ 540,79* € 643,54
Zubehör
EPSON PC Videokabel 3m fuer EMP-6100
Epson
V12H005C09
€ 209,86* € 249,73
Zubehör Rohrverlaengerung ELPFP05
Epson
V12H003P05
€ 91,05* € 108,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG