Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Epson Kassenfarbband M260/TM267 schwarz TM270/TM250 Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Kassenfarbband M260/TM267 schwarz TM270/TM250 Nylon
Epson Kassenfarbband M260/TM267 schwarz TM270/TM250 Nylon
Artikel-Nr.:
     200-EPSERC23
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     ERC23
EAN/GTIN:
     8715946270081
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband

Beschreibung:
Für Kassendrucker EPSON M 260, TM 250, TM 267, TM 267II, TM 270, TM 280.• Nummer: ERC23B• Material: Nylon• Farbe: schwarz

  • Kassenfarbband M260/TM267
  • schwarz
  • TM270/TM250
  • Nylon

Achtung! Auf Kundenwunsch individuell gefertigter oder bestellter Artikel! Verkauf nur an gewerblichen Endverbraucher. Lieferzeit kann abweichen. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch!

Produkt-Abbildung kann abweichen.


Kompatible Geräte:
Epson:
250; 252; 255; 257; 260; 262; 264; 265; 267; 270; 280; 280 A; 280 V; 300 D; ERC 23; M 250; M 252; M 255; M 257; M 260; M 262; M 264; M 265; M 267; M 270; M 280; M 280 A; M 280 V; M 285; MP 250; MP 265; P R 265; RP 250; RP 252; RP 255; RP 257; RP 260; RP 262; RP 265; RP 267; TM 210 SP; TM 250; TM 260; TM 267; TM 267 A; TM 267 B; TM 267 C; TM 267 D; TM 267 II; TM 280
Sharp:
TM 210; ER 2100; ER 2110; ER 2975
IBM:
4651; 4655; 4661
Canon:
TX 50 III
Panasonic:
7000-P 100 WP; P 100 WP; PM 300
Verifone:
250; 250 B; Diamond Supersystem; Emerald Supersystem; Gemstone Line; P 220; P 250; P 250 B; P 500; Saphire Supersystem; Tranz 380; XJ; XPE
NCR:
2174; 2190
Sanyo:
ECR 3210; ECR 590; ECR 595; ER 3210
Wincor-Nixdorf:
ND 62
Weitere Suchbegriffe: Nylonband, Registrierkassen-Farbband, Farbband, Druckerfarbband, Druckerzubehör, Cartridge
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 200
10
€ 8,95*
€ 2,91*
1
€ 6,50*
ab € 2,79*
€ 3,45*
1
€ 5,75*
ab € 3,30*
€ 4,24*
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 29,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Farbband (Drucker), Nylon, 0,2 m x 4 mm, violett
Pelikan
515007
ab € 3,89*
Ähnlich
Format: 200x150
KMP
00655.0101
ab € 2,80*
Ähnlich
Kores Farbband für EPSON ERC 23, Nylon, schwarz (3280213)
Kores
G657NYS
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG