Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Energizer Knopfzelle Silberoxid 392/384 1,55 V SR41/SR736SW 1 St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energizer Knopfzelle Silberoxid 392/384 1,55 V SR41/SR736SW 1 St
Energizer Knopfzelle Silberoxid 392/384 1,55 V SR41/SR736SW 1 St
Artikel-Nr.:
     200-ENE634976
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     634976
EAN/GTIN:
     7638900253054
Suchbegriffe:
Knopfzelle SR 41
Knopfzelle SR 45
Knopfzelle SR 48
Knopfzelle SR41

Beschreibung:
• Material: Silberoxid• internationale Baugröße: SR41• Bezeichnung: 392/384• Spannung: 1,5 V• Kapazität: 44 mAh

  • Knopfzelle Silberoxid 392/384
  • 1,55 V
  • SR41/SR736SW
  • 1 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Gesetzliche Hinweise:
Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden, oder durch freien Versand an unsere Adresse unentgeltlich zurückgeben.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekenzeichnet.
Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber

Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle SR45, Knopfzelle SR48, Knopfzelle Taschenrechner, Knopfzellen alle, SR 41, SR 45, SR 48, SR41, SR45, SR48, Batterie, Knopfzelle, Batterien, Knopf-Zelle, Knopf-Ze
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,90*
€ 0,78*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,869*
€ 1,193*
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,90*
€ 1,26*
pro Stück
€ 3,75*
ab € 1,09*
€ 1,30*
Lager 200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Format: 200x150
Energizer
611322
ab € 0,465*
Ähnlich
Format: 200x150
Energizer
634973
ab € 1,30*
Ähnlich
Format: 200x150
Energizer
635703
ab € 0,68*
Ähnlich
Format: 200x150
Energizer
623071
ab € 0,291*
Ähnlich
Format: 200x150
Varta
4607
€ 3,02*
Ähnlich
Format: 200x150
Varta
04278 101 401
ab € 0,42*
Ähnlich
Format: 200x150
Varta
00377 101 401
ab € 0,33*
Ähnlich
Batterie
Energizer
706894
ab € 0,57*
Ähnlich
Produktabbildung
Energizer
ab € 0,50*
Ähnlich
Produktabbildung
Energizer
623059
ab € 0,91*
Ähnlich
Knopfzelle, Silberoxid, SR59, 397/396, 1,55 V, 44 mAh
Energizer
634978
ab € 1,19*
Ähnlich
Artikelbild
Varta
V321
ab € 1,05*
Ähnlich
Varta Knopfzellen f. Electonic V389 85mAh 1,55 V Silber
Varta
V10GS
€ 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG