Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ladegerät Energi ToGo Nokia m.2 FR6 Lithium AA Akkus


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Ladegerät Energi ToGo Nokia m.2 FR6 Lithium AA Akkus
Artikel-Nr.:   200-ENE628663
Hersteller:   Energizer
Herst.-Nr.:   628663
EAN:   7638900286632

Beschreibung/Details:

Tragbares Ladegerät für Mobiltelefone mit passendem Adapter. Steckdosenfreies Aufladen durch zwei Batterien Alkaline oder Lithium AA(HR6). Aufladezeit: 30 Sek. bis 2 Std., 3 - 9 Stunden Gesprächsbereitschaft. Lieferung mit 2 Akkus Lithium AA(HR6) und Mobiltelefon-Adapter.

Merkmale:

  • Ladegerät Energi ToGo Nokia
  • m.2 FR6
  • Lithium AA
  • Akkus

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Telefonzubehör, Telefon-Zubehoer, Telefonzubehoer, Te
Angebote (2)
Versand
Netto
^
B2B-Discount 14 Tage € 7,50* € 21,72*
Corporate_Express 2 Tage € 4,50* € 22,68*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  21,72* €  25,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ladegerät 1 Std. mit 4x Akku Mignon 2500 mAh
Energizer
626181
€ 39,75* € 47,30
Ähnlich
Ladegerät 15 Min. mit 4x Akku Mignon 2200 mAh
Energizer
626259
€ 49,17* € 58,51
Ähnlich
Ladegerät AUDIO 850 mAh +Akkus 2x AA 11 Stunden
Energizer
627621
€ 12,80* € 15,23
Ähnlich Ladegerät BC400 m. 4 Akkus AAA DS-2300 WS/VN-Series Dx-10/20
Olympus
N1292822
€ 69,71* € 82,95
Ähnlich
Ladegerät DUO mit 2x Akku Mignon 2000 mAh
Energizer
627482
€ 12,80* € 15,23
Ähnlich
Ladegerät Energi ToGo Motorola m.2 FR7 Lithium AA Akkus
Energizer
628662
€ 21,72* € 25,85
Ähnlich
Ladegerät Energi ToGo Sony m.2 FR6 Lithium AA Akkus
Energizer
629039
€ 21,72* € 25,85
Ähnlich Ladegerät f. Motorola Razr V3
Hama
17870
€ 10,94* € 13,02
Ähnlich Ladegerät m. Akkus u. 12V-Adap 4x AA/Mignon 2700 mAh
Varta
57076
€ 26,08* € 31,04
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG