Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Knopfzelle 344/350 1,55 V SR42/1136SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Artikel-Nr.:  200-ENE625965
Hersteller:  Energizer
Herst.-Nr.:  625965
EAN:  7638900259650
Suchbegriffe:
Knopfzelle

Merkmale:

  • Knopfzelle 344/350 1,55 V
  • SR42/1136SW

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterien
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
B2B-Discount 14 Tage 10 € 4,50* € 4,92*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
ab 10 Stück €  4,92* €  5,85 pro Stück
   Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Vergleichspreis: 10 Stück für € 49,20*
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Knopfzelle 1,55V 35mAh Silber LR41
Varta
V384
€ 7,50* € 8,93
Ähnlich
Knopfzelle 1,5V 125mAh Al-Mn
Varta
V13GA
€ 0,67* € 0,80
Ähnlich
Knopfzelle 1,5V 50mAh Al-Mn
Varta
V10GA
€ 6,40* € 7,62
Ähnlich
Knopfzelle 357/303, SR44/10L14 1,5 Volt 150 mAh
Energizer
625298
€ 2,99* € 3,56
Ähnlich
Knopfzelle 362/361 1,55 V SR58/721SW
Energizer
625299
€ 4,00* € 4,76
Ähnlich Knopfzelle 364/363 1,55 V SR60/621W
Energizer
625300
€ 29,90* € 35,58
Ähnlich
Knopfzelle 3V 25mAh Lithium
Varta
CR1216
€ 15,20* € 18,09
Ähnlich Knopfzelle 3V 35mAh Lithium
Varta
CR1220
€ 11,10* € 13,21
Ähnlich
Knopfzelle A76 Blister LR44 2 St
Energizer
623071
€ 1,92* € 2,28
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG