Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Knopfzelle A76 Blister LR44 2 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  B2B-Discount
Knopfzelle A76 Blister LR44 2 St
Artikel-Nr.:   200-ENE623071
Hersteller:   Energizer
Herst.-Nr.:   623071
EAN:   7638900012101

Beschreibung/Details:

Aus Alkali Mangan Dioxyd Zink. Für Kleinektronik.• Material: Alkali-Mangan

Merkmale:

  • Knopfzelle A76
  • Blister
  • LR44
  • 2 St

Abb. kann abweichen.

... > B2B-Discount > Bürotechnik (Drucker, Kopierer, Rechner, Kabel) > Batterien und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Batterie, Knopfzelle, Batterien, Knopf-Zelle, Knopf-Ze
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Corporate_Express 2 Tage € 4,50* € 2,71*
B2B-Discount 2 Tage € 7,50* € 2,72*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von B2B-Discount
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  2,72* €  3,24 pro Paket
ab 10 Pakete €  2,28* €  2,71 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von B2B-Discount
Versand von B2B-Discount
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 7,50*
ab € 25,00*€ 4,50*
ab € 80,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von B2B-Discount
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Kulanzrücknahmen können im Einzelfall unter service@mercateo.com angefragt werden.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Knopfzelle 1,55V 35mAh Silber LR41 Varta/
V384
€ 19,60* € 23,32
Ähnlich
Knopfzelle 1,5V 125mAh Al-Mn Varta/
V13GA
€ 2,22* € 2,64
Ähnlich
Knopfzelle 1,5V 50mAh Al-Mn Varta/
V10GA
€ 22,20* € 26,42
Ähnlich Knopfzelle 344/350 1,55 V SR42/1136SW Energizer/
625965
€ 51,00* € 60,69
Ähnlich
Knopfzelle 357/303, SR44/10L14 1,5 Volt 150 mAh Energizer/
625298
€ 3,10* € 3,69
Ähnlich
Knopfzelle 362/361 1,55 V SR58/721SW Energizer/
625299
€ 3,88* € 4,62
Ähnlich Knopfzelle 364/363 1,55 V SR60/621W Energizer/
625300
€ 31,00* € 36,89
Ähnlich
Knopfzelle 3V 25mAh Lithium Varta/
CR1216
€ 39,90* € 47,48
Ähnlich
Knopfzelle 3V 35mAh Lithium Varta/
CR1220
€ 29,20* € 34,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG