Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Energizer Fotobatterie EL 123 3,0 V 2 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Energizer Fotobatterie EL 123 3,0 V 2 St
Energizer Fotobatterie EL 123 3,0 V 2 St
Artikel-Nr.:
     200-ENE168495
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     168495
EAN/GTIN:
     7638900168495
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
energizer lithium photobatterie

Beschreibung:
Empfohlen für Digitalkameras, 35mm - , APS Kameras und Blitzgeräte. Resistenz bei extremen Temperaturen.| Modellserie: LITHIUM Photo| für: Kameras| Material: Lithium| internationale Baugröße: CR17345| Bezeichnung: 123| Spannung: 3 V| Kapazität: 1.500 mAh

  • Fotobatterie EL 123
  • 3,0 V
  • 2 St

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Gesetzliche Hinweise:
Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden, oder durch freien Versand an unsere Adresse unentgeltlich zurückgeben.
Schadstoffhaltige Batterien sind mit einer durchgestrichenen Mülltonne gekenzeichnet.
Pb = Batterie enthält Blei
Cd = Batterie enthält Cadmium
Hg = Batterie enthält Quecksilber

Weitere Suchbegriffe: fotobatterie, fotobatterie 3,0 v, Batterie, Spezialbatterie, Batterien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,65*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,13*
€ 13,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,65*
€ 11,48
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energizer
633985
ab € 1,39*
Ähnlich
Energizer
EN2CR5P1
ab € 11,59*
Ähnlich
Energizer
424256
ab € 7,12*
Ähnlich
Energizer
202410
ab € 1,05*
Ähnlich
Energizer
169331
ab € 9,61*
Ähnlich
Energizer
388671
ab € 34,91*
Ähnlich
Energizer
83088
ab € 2,76*
Ähnlich
Energizer
083071
ab € 1,90*
Ähnlich
Energizer
E301376000
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.