Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elba Pendelordner rado 50mm Rücken schwarz 318x275x50mm f. A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elba Pendelordner rado 50mm Rücken schwarz 318x275x50mm f. A4
Elba Pendelordner rado 50mm Rücken schwarz 318x275x50mm f. A4
Artikel-Nr.:
     200-ELB95414
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     95414
EAN/GTIN:
     4002030954144
Suchbegriffe:
Pendel-Ordner
Pendelordner
pendelordner elba

Beschreibung:
Mit Hebelmechanik, rado-Ösen und Hängeclip im Rücken. Füllmenge: ca. 260 Blatt. Größe: 31,8 x 5 x 27,5 cm (B x T x H).• Material: Hartpappe (RC)• Stärke: 1,8 mm• Rückenschild: ohne Rückenschild• Griffloch: ohne Griffloch• Format: A4• Rückenbreite: 50 mm• Farbe: schwarz

  • Pendelordner rado 50mm Rücken
  • schwarz
  • 318x275x50mm
  • f. A4

Umweltzertifikat(e) des Produkts:

  • EcoEasy Label
  • blauer Engel

Produkt-Abbildung kann abweichen.

Weitere Suchbegriffe: Hängeordner, Ordner, Hängeregistratur, Haenge-Ordner
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 4,45*
€ 7,70*
20
Frei Haus
€ 9,36*
Lager 200
1
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 10,44*
1
€ 6,50*
ab € 8,71*
€ 11,76*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 200
Versand: Lager 200
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adressetiketten weiß 99,1x42,3 mm ablösbar Papier matt 300 St.
Herma
10017
ab € 5,88*
Zubehör
Etiketten Premium, weiß 105x42,3 mm Papier matt 1400 St.
Herma
4674
ab € 16,60*
Zubehör
Etiketten Premium, weiß 105x42,3 mm Papier matt 350 St.
Herma
5057
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG