Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elba Stehsammler A4 quer Polystyrol schwarz 98x337x165mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elba Stehsammler A4 quer Polystyrol schwarz 98x337x165mm
Elba Stehsammler A4 quer Polystyrol schwarz 98x337x165mm
Artikel-Nr.:
     200-ELB80498SW
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     80498SW
EAN/GTIN:
     04002030028524
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur

Kassette für Einstellmappen und -hefter.| Material: PS| Format: A4 quer| B x T x H: 9,8 x 33,7 x 16,5 cm| Farbe: schwarz


Stehsammler, PS, A4q, 9,8x33,7x16,5cm, sw
Weitere Suchbegriffe: Stehsammler für Einstellmappen, elba kassettenregistratur, kassettenregistratur, Sammler, Stehsammler, Stehsammlerregistratur, Steh-Sammler, Stehsammler-Registratur, Stehsammler-Registraturen, Stehsammlerregistraturen, Kassette, Kunststoffsammler, Sammelkassette, Cassette, Cassetten, Kassetten, Kunstoff-Sammler, Kunstoffsammler, Kunststoff-Sammler, A4 quer, PS, schwarz, 9, 8 x 33, 7 x 16, 5 cm, ELB80498SW, PRS813266
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,41*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ELBA
100551999
ab € 3,86*
Ähnlich
ELBA
100420838
ab € 4,01*
Ähnlich
ELBA
80498GR
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.