Mercateo - Der Mega-Händler für Geschäftskunden im Internet
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Sortiment

Idé Managerkalender Belnova 1W/2S rotbraun 205x260mm 2011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Idé Managerkalender Belnova 1W/2S rotbraun 205x260mm 2011
Idé Managerkalender Belnova 1W/2S rotbraun 205x260mm 2011
Artikel-Nr.:  200-DUB702407470
Hersteller:  rido idé
Herst.-Nr.:  702407470
EAN/GTIN:  4003273732384

Beschreibung:
Papier: 100 g/m², holzfrei. Einband mit Blindprägung der Jahreszahl und TM auf dem Buchrücken. Ausführung: Naturschnitt, zwei Lesezeichenbänder, roter Tagesmarkierer, Fadenheftung, separates Telefon- und Adressregister, Monatsplanungen und Jahresübersichten sowie viele informative Sonderseiten.• Seiteneinteilung: 1 Woche / 2 Seiten• Bindung: gebunden• Material: CF• Farbe: weiß• Druck: 2farbig• Druckfarbe: schwarz/burgund• B x H: 20,9 x 26,7 cm• Gesamtumfang: 192 Seiten• Material: Kunstleder

  • Managerkalender Belnova 1W/2S
  • rotbraun
  • 205x260mm
  • 2011

Achtung Bestellartikel ! Lieferzeit = ca-Angabe. Generell keine Rücknahme, kein Umtausch !

Abb. kann abweichen.

... > Lager 200 > Kalender > Buch-, Tisch-, Taschenkalender
Weitere Suchbegriffe: Tagebuch Kalender, Kalender, diary, Agenda, diaries, Agendas
Angebote (3)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,73*
ab € 26,35*
€ 30,21*
Lager 200
14 Tage
€ 8,95*
ab € 28,07*
€ 32,06*
2 Tage
€ 12,00*
€ 50,38*
Preise von Lager 200
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
Lagerstand von Lager 200
Versand von Lager 200
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 200
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geburtstagskalender 9,5x34,5cm
Brunnen Baier & Schneider
1048316
€ 44,63*
Ähnlich
Kreide weiß rund im 10er Etui
Brunnen Baier & Schneider
1048877
€ 17,14*
Ähnlich
Kreidebox transparent
Brunnen Baier & Schneider
1048878
€ 30,60*
Ähnlich
Kreidehalter mit Kreide
Brunnen Baier & Schneider
1048879
€ 26,69*
Ähnlich
Managerkalender TM Leder, weinrot, 1 Woche / 2 Seiten
rido idé
702400829
ab € 53,00*
Ähnlich
Managerkalender TM Prestige, schwarz, 1 Woche / 2 Seiten
rido idé
702406490
ab € 32,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfePresseStellenangeboteAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG